科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「IMV 振動計」の検索結果
回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号
質量(g)約230(電池含む)
寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む
電源単3乾電池×2本
測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数
機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能
商品構成VM-4431マシンレフェリー一式×1
周波数範囲加速度/5~10kHz,速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz
測定モードOA値測定
アズワン品番64-9641-49
定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。また、本製品は、オプション等がセットになっており、購入してすぐに使いたい方にオススメです。
仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数/200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号
質量(g)約230(電池含む)
寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む
電源単3乾電池×2本
測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数
機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能
周波数範囲加速度/5~10kHz、速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz
測定モードOA値測定
アズワン品番64-9641-48
定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
1セット
¥229,800
税込¥252,780
23日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。