科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「硼珪酸ガラス」の検索結果
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
材質硼珪酸ガラス-1
ろ過板の細孔記号G-1
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合のフラスコに使用できます。
仕様普通摺
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)150×230
内径×外径(Φmm)(接続口) Φ12.6×Φ15(ニップル)
アズワン品番1-6147-11
トラップ(mm)Φ55×200(100)※1
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス1級
厚さ(mm)5
常用温度(℃)450
最高使用温度(℃)500
材質硼珪酸ガラス
仕様普通摺
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3505 クラスA
共通摺合のフラスコに使用できます。
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠
仕様普通摺
材質硼珪酸ガラス
仕様普通摺
仕様普通摺
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠
中管摺合24/40
仕様外径(Φmm):2.5~3.0
材質硼珪酸ガラス
長さ(mm)100
アズワン品番6-256-11
1セット(50本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
摺合せ19/38
仕様普通摺
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠
仕様普通摺
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠
中管摺合24/40
仕様普通摺
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠
中管摺合29/42
側管摺合15/25
材質(本体)硼珪酸ガラス、(コック)PTFEフッ化樹脂
材質(本体)硼珪酸ガラス、(コック)PTFEフッ化樹脂
種別丸底フラスコ
材質硼珪酸ガラス-1
材質硼珪酸ガラス
仕様普通摺
材質硼珪酸ガラス
仕様普通摺
材質硼珪酸ガラス
仕様普通摺
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3505 クラスA
容量(mL)250
材質硼珪酸ガラス-1
摺合せ34/28
フィルター直径(Φmm)20
チューブ接続口径(Φmm)8
容量(mL)500
材質硼珪酸ガラス-1
摺合せ45/40
フィルター直径(Φmm)25
チューブ接続口径(Φmm)9
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3505 クラスA
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
材質硼珪酸ガラス
板厚(ガラス)(mm)ろ過:5±1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。