攪拌型粘性評価器 2382シリーズclimbing(クライミング)24日以内出荷から43日以内出荷
温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。
電源5V・2A(家庭用電源アダプタ付属)材質アルミニウム操作方法タッチパネル式ディスプレイ1.5インチ、128×128dots温度測定範囲(℃)0~100仕様荷重測定範囲:40~1600mN寸法(mm)100×75×48
攪拌型粘性評価器 校正ツール センサスティック荷重校正用climbing(クライミング)22日以内出荷
温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。
サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。
粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。
仕様校正ツール(センサスティック荷重校正用)アズワン品番4-2993-11
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~