最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。速度とタイマーは調節ダイヤルで、1~10段階で設定可能。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。
付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)
種別アナログ
質量(kg)22.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターDCブラシレスモータ
速度25~500rpm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149
タイマー1~120分
軌道直径(mm)19
トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。