26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容物を鮮明に確認できる、便利な広口容器です。
材質本体:PET、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
1セット(280個)ほか
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,880 税込18,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全体が透明なのでどの方向からでも観察できます。。上部がフタになっておりますので、ワークの出入れは容易にできます。
仕様減圧許容範囲:133Pa 材質アクリルパイプ 内寸法(mm)300×240 外寸法(mm)Φ320×270 バルブΦ8mmワンタッチ式
1個
99,980 税込109,978
欠品中

透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
目盛
1セット(100個)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通24 中栓共通15
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプル用、少量小分け用容器としての使用はもちろん、放射性物質の検査容器としてもお使い頂けます。
材質PP
1セット(100個)ほか
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(25個)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明フタで中身の確認ができ、シリコンパッキンで密閉性抜群。容器底面には排水栓(PE製)付で洗浄作業も容易です。容器使用時に、フタをハンドルに掛けて保持ができます。
材質本体・フタ:PP、キャスター:銅+エラストマー ホワイト
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固い成型。半透明の使い捨てビーカーです。成型時の離型剤は使っておりません。
容量(mL)100 材質ポリプロピレン 上径×下径×高さH(mm)64×48×72
1セット(500個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

固い成型。半透明の使い捨てビーカーです。成型時の離型剤は使っておりません。
材質ポリプロピレン
1セット(250個)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコンゴム、留具:SUS430
1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UVカット率99.97%。透明タイプなので中身の確認が容易。底が丸いので詰めやすく取残しがなく使用できます。
材質PP 色(キャップ)青クリア 色(本体)クリア
1セット(75個)ほか
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PET製は透明のため、中身がよく見え、比較的ガスバリアーに優れています。ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PET
1個
97 税込107
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPS パッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酵母、細菌の培養液の少量保存に適しています。透明で高いガスバリア性。パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。USP Class Ⅵ適合。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート共重合体、キャップ:高密度ポリエチレン キャップタイプ20-415 口内径(Φmm)11
1セット(100個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン、元素の溶出がゼロに近い新素材。優れた熱特性をもち、121℃(20分)のオートクレーブ滅菌可能で、-196℃の超低温下でも強度を維持できます。ガラスに比べ高強度です。高い透明性があります。アルコール、ケトン、セロソルブ等耐溶剤性に優れています。
口内径(Φmm)12.4
1セット(147本)ほか
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量の試薬の保存に最適なデザインの透明摺合せ二重栓容器で目盛付です。
外栓共通24 中栓共通15
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。フタに天面コック用の穴があいています。
種別フタ付天面穴付 ナチュラル 外寸法(mm)364×364×H304
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです
種別クラス200 厚さ(mm)セプタム:3.18 容量(mL)40 セプタムPTFE/シリコン
1セット(72個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです。クラス300シリーズは、ケースと分析証明書に製造番号が書き込まれ、またバイアル1本1本に製造番号とコンテナ番号を記入したバーコードが添付されています。
種別クラス300 厚さ(mm)セプタム:3.18 容量(mL)40 セプタムPTFE/シリコン
1セット(72個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。本体側面には、液出時に使い勝手の良いコック用の穴があいています。
種別フタ付本体側面穴付 ナチュラル 外寸法(mm)364×364×H304
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷