シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
使用温度範囲(℃)-20~+220
PTFE:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。
使用温度範囲(℃)-150~+250
テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
使用温度範囲(℃)0~200
耐熱性、断熱性、電気絶縁性に優れたテープです。柔軟で使いやすく加工にも優れています。耐薬品性に優れています(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)。成分:SiO2 ≧93.5%、Al2O3 40%、Na2O3 ≦0.8%。耐熱温度:1000℃
厚さ(mm)2
長さ(m)50
底開きタイプなので、内容物を入れた後シールしてお使い下さい。PET/AL/PEの3層フィルム使用。透湿度0.1~0.29g/m224Hr。酸素透過度1.0cc以下/m224Hr.atm。
ダイヤ形の網目模様をつけたPTFEシートに切り込み網を入れました。用途は実験台・流し台・冷凍室・かごでの腐食性・薬品性のある溶媒の中へ浸す部分の網袋など様々です。
耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性に優れています。電気絶縁性もあります。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
長さ(m)10
ダイヤ形の網目模様にカットを入れた、耐薬性・耐熱性に優れたネットです。粗ろ過用漉し器のフィルターとして、また摩擦抵抗が少ないため重い物の搬送用シートとしても利用できます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)150×250×0.03
1セット(100個)
¥499
税込¥549
欠品中
耐熱性や耐食性に優れ電気絶縁性も有しているので遮熱カーテンや高温絶縁保持体としてもお使い頂けます。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
幅(mm)1000
長さ(m)1
織り方平織
1セット(100個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
防湿性に優れたチャック袋。Wチャックなので汎用チャック袋と比べて密封性が高く、水物の輸送時も安心です。
材質PET・アルミ・ナイロン・L-LDPE
タイプアルミタイプ
1セット(1000個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
1セット(500個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)230×340×0.03
1セット(100個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)340×480×0.03
1セット(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)260×380×0.03
1セット(100個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
ひも長(m)10
長さ(m)10
防湿性に優れたチャック袋。Wチャックなので汎用チャック袋と比べて密封性が高く、水物の輸送時も安心です。
タイプクリアタイプ
材質ナイロン・LDPE
1セット(1000個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
1セット(1000個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。