フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
材質本体:SUS304、パッキン:シリコン
フタ取手付
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。
仕様シリコンパッキン付
材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR
呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)
表面処理内外面バフ研磨
フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
材質本体:SUS304、パッキン:シリコン
フタベント付
空の状態の時に容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。袴付。
材質SUS304
厚さ(mm)1.2
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
本体と蓋の締付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取外せる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
空の状態でも中身が入った状態でも積み重ねができるので、省スペースで保管することができます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
材質台車:SUS304、キャスター:SSクロームメッキ、ゴム車
ストッパーキャスターストッパー付(2個)
材質台車:SUS304、キャスター:SSクロームメッキ、ゴム車
内径(Φmm)578
耐荷重(kg)390
ストッパーキャスターストッパー付(2個)
適合径(Φmm)565
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
減圧・微加圧MAX0.17MPa(1.8kg/cm2)が可能な密閉容器です。本体と蓋の間に特殊パッキンを使い、レバーバンド(PVT25-LR)で締めつけています。従って蓋の開閉は従来のフランジタイプより数段簡単な操作で行えます。また構造上は簡易圧力容器に準拠しております。安全弁、圧力計、加圧口、撹拌機はオプションとして揃えております。
容量(L)10
材質SUS 304
到達真空度(kPa)0.14以下
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
鍵部分以外は全てPVC製。耐薬品性に優れています。棚板2枚付属。取外しも可能です。棚板を取外すことでガロン瓶、20Lタンク等も収納できます。上下連結プレート付属で積重ねて使用することができます。鍵(南京錠)付。
付属品棚板2枚、コンテナ(TC-1)2個、南京錠1個、積重ね用連結プレート2枚
均等耐荷重(kg)棚板:20程度/1枚当たり、底板:30程度
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×835(1室構造)
1個
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。