科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「デジタルタイマー」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
周波数(kHz)38 付属品スノコ、上フタ、電源コード(脱着式) 材質本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz タイマー最大60分(1分単位) 温度設定常温~50℃
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。 キャビテーションの熱により、水温が設定温度より上昇する場合があります。
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。
寸法(mm)【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320 質量(kg)【発振器】4.5、【振動子】0.53 出力(W)【振動子】常用:30~40、最大:50 電源AC100V-1Φ 50/60Hz 3A 周波数(kHz)20 機能パルサー機能:時間設定可能 チップ径(Φmm)標準3 タイマー連続・タイマーモード
1個
479,800 税込527,780
7日以内出荷

小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500 回転数(min-1[r.p.m])10000(固定) 付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個 材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム 質量(kg)1.5 電源AC100V、50/60Hz、45W 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121 タイマー1秒~99分59秒
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
最大遠心力(xg)7245 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム 質量(kg)1.5 電源AC85~245V、50/60Hz、25W 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115 タイマー1分~99分
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。
質量(kg)5 許容荷重(kg)約1 回転数(min-1[r.p.m])10~200 電源AC100V 50/60Hz 0.06A 振幅(mm)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134 振盪方式レシプロ
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

赤外線センサースイッチ付で容器を押し付けることなく起動するので、安定した撹拌ができます。デジタル回転表示、タイマー付(999分59秒)。
回転数(min-1[r.p.m])Max 3000 質量(kg)2.7 振盪幅(mm)4.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×130 振盪方式旋回
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。2段階のスピード設定、タイマー設定(~99時間59分)、反転設定(5~500秒間隔)機能付。
質量(kg)5.5 許容荷重(kg)約1 回転数(min-1[r.p.m])10~200 電源AC100V 50/60Hz 0.06A 振幅(mm)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134 振盪方式ロータリー
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
質量(kg)6.6 回転数(min-1[r.p.m])0~1500 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターDCブラシレス インバータ制御 プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm 振幅(mm)片側0.9 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む) タイマー6秒~16時間 振盪方式エキセン式
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚 質量(kg)約17 容量(L)約35 温度範囲(℃)(室温+5)~60 方式自然対流式 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360 ヒーターシリコンコードヒータ 100W 温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時) 温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545 プログラム機能最大16ステップ タイマー1分~99時間59分 観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。速度とタイマーは調節ダイヤルで、1~10段階で設定可能。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。
付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm) 種別アナログ 質量(kg)22.2 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターDCブラシレスモータ 速度25~500rpm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149 タイマー1~120分 軌道直径(mm)19 トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷