PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
PTFE製で、耐熱、耐薬品性に優れています。
ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
ひも長(m)10
長さ(m)10
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能で少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に最適。
ロッド径(Φmm)8
羽根高(mm)30
羽根厚さ(mm)5
凹凸のない平底容器用で、底面をすべり沈澱物を上方に押し上げます。沈澱物の分散、固形物の溶解などに最適で低回転使用向きです。
平底容器や丸底容器向きで、低回転~高回転の大きな撹拌渦を作ります。沈澱物の分散、粘性液に効果的です。
ゆるいアール底の容器向き。最小サイズは標準の10mmキュベットにも使えます。
凹凸のない平底容器用。底面をすべるので沈澱物の分散などに適しています。低回転で高い効率を示します。
丸型フラスコ、逆に中央が内側に盛り上がった容器に最適です。高回転使用向きで、強い撹拌力があり、粘性液にも適しています。
M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)
付属品PS製カバーキャップ
材質PTFE
フランジ外径(Φmm)31
胴外径×高さ(mm)25×20
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質(キャップ)PP
材質(パッキン)PTFE/シリコン
材質(キャップ)フェノール樹脂
材質(パッキン)PTFE/シリコン
遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
全高(mm)450
外径(Φmm)305
口内径(Φmm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。
耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。。グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。。ポリプロピレン製三方コックにはPTFE栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。
材質容器:PP製、蓋:PC製
飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです。クラス300シリーズは、ケースと分析証明書に製造番号が書き込まれ、またバイアル1本1本に製造番号とコンテナ番号を記入したバーコードが添付されています。
種別クラス300
厚さ(mm)セプタム:3.18
容量(mL)40
セプタムPTFE/シリコン
飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです
種別クラス200
厚さ(mm)セプタム:3.18
容量(mL)40
セプタムPTFE/シリコン
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス
備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
材質(キャップ)フェノール
パッキンシリコン/PTFEライナー
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス
備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
材質(キャップ)フェノール
パッキンシリコン/PTFEライナー
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPS
パッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)PPS
パッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
容器内の圧力調整に。
材質(フィルター)PTFE
ねじ規格M-6
フィルター穴径(μm)0.2
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ
質量(kg)3
電源DC12V-ACアダプタ 5W
材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング
容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製)
ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート
表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート
寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径)
表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ7.5×L30mm)1個
電源AC100V 0.3A
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用
付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)
容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製
ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。SR50は、本体と支柱止めが一体になっており、支柱の取付が可能です。
回転速度(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)30~500
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ8×L25mm)1個
質量(g)約850
電源AC100V 0.3A
撹拌台寸法(mm)67×100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×155×75
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。