科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「フレキシブル管サイズ」の検索結果
熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂
質量(kg)4.2
電源AC100V、50/60Hz、2.6A
温度範囲(℃)0~50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180
フタ寸法(mm)W101×D141×H27
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。
熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。
1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。
ON/OFFスイッチのみの簡単操作。
コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。
過電流保護ヒューズ付。
アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂
質量(kg)4.1
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.5
電源(V)AC100
温度範囲(℃)0~5で安定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。