科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「マグネット容器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
標準付属のマグネットクリップ(3個)で自由自在に容器等を配置できます。シンプルな操作ボタン。ハイパワーながら音も静かです。タイマー機能付(1~999分)。
仕様回転直径:20mm
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])10~250
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×170×70
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)168×168
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ7.5×L30mm)1個
電源AC100V 0.3A
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。SR50は、本体と支柱止めが一体になっており、支柱の取付が可能です。
回転速度(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)30~500
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ8×L25mm)1個
質量(g)約850
電源AC100V 0.3A
撹拌台寸法(mm)67×100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×155×75
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。