科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「作業用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト
寸法(mm)120×100×66
穴径(Φmm)11.5
深さ(mm)39
適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ
耐冷温度(℃)-80
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
耐腐食性・耐塩性に非常に優れたINOX(ステンレス)製。精密作業に適しており、計7種類の先端形状よりお選び頂けます。
全長(mm)90
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。
液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150
材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン
仕様プラスチックキャップ付
高さ(mm)100
底径(Φmm)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)穴内径Φ83×内高64
色グレー
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
クリーンベンチ内での作業にとても便利です。
適合滅菌器:8-30(92-0654)、8-40(92-0655)
材質ステンレス
寸法(mm)95×280×H160
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
コンパクトな設計で、作業スペースの邪魔になりません。連続燃焼機構が付き、作業性がアップしました。特種活性炭入の専用ガスボンベをお使い下さい。
質量(g)約250
電源単3乾電池1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×59×67
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
目盛付なので作業に便利です。丈夫で耐蝕性に優れています。
色外側:オレンジ、内側:白
ゴム栓を固定でき、穴開け作業が簡単になります。
仕様ガイドリング12個付
寸法(mm)98×42×93
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
パラフィン包埋ブロック作業用ブロック台。標準の包埋皿にフィットするサイズです。
仕様A型-4面(凹凸付)
材質ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×12
入数(個)1000
片手で押すだけの簡単操作で場所を選ばずシールできます。一般的なポリ袋はもちろん、滅菌バッグやアルミラミネートなど様々な素材の袋に対応します。安心・安全に作業できる専用スタンド付属。オプションで、作業に便利な専用スタンプ台、交換用フッ素樹脂シートもあります。
電源AC100V 50/60Hz 60W
シール幅(mm)3×205
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
ご使用後の後処理をよりスムーズにするために底と内部のふち所にアールをつけ作業をより簡単に出来るようにしました。
材質並ガラス
色茶
ポリオレフィン系カラーラバーで手にフィットした使用感。細かい作業に便利な4本組です。
寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×175
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ウェルパッドは、96ウェルフォーマットが印刷された記録紙です。間違いを防ぎ作業が速くなります。
1セット(50枚)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
保存時は小さく縮めて少スペースで保存ができ、作業時は大きく広げて効率的に作業できます。透明なロック式のカバー付で、安全に持ち運ぶことができます。ウェルの中心にくぼみが付いており、コニカルチューブを安定して保管できます。クライオチューブの片手開閉が可能。温度範囲:-80~+120℃
収納数1.5/2.0mL×64
外寸法(mm)拡大時:310×128×33.5、縮小時:133×133×53(カバー装着時)
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000
材質PP
質量(g)180
胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234
口内径(Φmm)68
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
通気があり細菌培養に最適。 。オートクレーブ、火炎滅菌可。板バネ+グリップで作業の能率が向上。
コネクターをパネルなしで装置等に固定します。品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。
最大取付パネル厚(mm)3
全体が透明なのでどの方向からでも観察できます。。上部がフタになっておりますので、ワークの出入れは容易にできます。
仕様減圧許容範囲:133Pa
材質アクリルパイプ
内寸法(mm)300×240
外寸法(mm)Φ320×270
バルブΦ8mmワンタッチ式
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
96ウェルPCRプレート用の作業ラックとしてお使いいただけます。カチッと閉まるフタ付。使用温度:-80~+121℃。オートクレーブ可(121℃、15分)
色赤・青・緑・黄・紫 各1
1セット(5個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
縦型染色バット専用スタンド(15枚用まで使用可)。染色作業中にバットが倒れる心配がありません。収納スペース毎に名札入付き。
材質PVC
マス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×102×40
品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
ご使用後の後処理をよりスムーズにするために底と内部のふち所にアールをつけ作業をより簡単に出来るようにしました。
材質並ガラス
種別ルリ
金属を排除したビニールフードです。。組立式なので不要時は分解して収納できます。。正面のカーテンは跳ね上げ式です。。手袋付なので庫内作業も可能です。
付属品塩ビM8ボルト×20本、ラテックス手袋×1双
材質骨組:塩ビ角パイプ30mm角、カバー:塩ビビニールフード
規格手袋付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛有
最高温度1700℃のパワフルな細口の炎で、ワイドな作業が可能です。縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。ロックナット径Φ32mm。
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
回収作業時にガラスボトルの転倒防止としてお使い頂けます。底面に、お手持ちの両面テープを貼ると、より転倒防止になります。耐薬品性のある塩ビ製です。
全高(mm)70
台座径(Φmm)165
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
PP製ラック入のガラスチップです。。ガラスチップをラックから直接装着することができるので、作業効率のアップに繋がります。。空ラックは洗浄用としてもご使用頂けます。。UV照射対応。
有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。。製品毎に検定成績書付。1年間保証付。
容量(μL)20~200
最小目盛(μL)0.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])20(固定)
本体寸法(mm)460×140×180
許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
透明フタで中身の確認ができ、シリコンパッキンで密閉性抜群。容器底面には排水栓(PE製)付で洗浄作業も容易です。容器使用時に、フタをハンドルに掛けて保持ができます。
材質本体・フタ:PP、キャスター:銅+エラストマー
色ホワイト
試料投入口は108×65mmと十分な大きさ。丈夫な強化プラスチック採用。部品の変換により、刻み・ペースト・撹拌に加え、こねる・薄切り・おろしといった作業が行える多機能タイプです。
質量(kg)約5.6
容量(L)約1.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])約1500/1800
モーター(W)330
定格時間(分)10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。。押さえ金網外し可能です。押さえ金網はワークの浮き上がり防止用です。。通常の真空デシケーターとしてもご使用いただけます。
仕様減圧許容範囲:133Pa
付属品真空ゲージ、押さえ金具
材質アクリル透明20tmm(フタ25tmm)
内寸法(mm)260×260×260
外寸法(mm)300×305×300
バルブ真空バルブ2個(Φ8mm)、ドレインバルブ(Φ16mm)
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。
材質(本体)PE
締付金具で作業台に簡単に取付けができます。自動注油式ギアによりメンテナンスの必要がありません。Φ17×H125mm、容量15mlまでのチューブが4本かけられます。
回転数(min-1[r.p.m])MAX3000
仕様遠心力:MAX1077RCF
質量(g)900(本体のみ)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×175×285
1個
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。