発泡スチロール製容器とステンレス製容器を組合わせた安価な保冷ボックスです。
一体型成形なので繋目が無く、隙間から温度が逃げない為保冷性に優れています。
内部のステンレス容器は出入れが可能。
別売のアルミビーズを使用した場合、冷凍室で12時間予冷して頂くと室温(25℃)でマイナス温度帯を約1時間保てます。また、蓄冷剤の併用で保冷時間を更に延ばすことができます。
材質(内部容器)ステンレス製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×122×79
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粉砕容器と本体モータ部は分離式。3mm厚の頑丈なステンレス容器で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。WC-3Cは0℃以下の容器内温度が要求される冷凍ものの粉砕、融点の低い薬品や熱可塑性プラスチックの粋砕に便利です。
質量(kg)5
回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)
電源AC100V 50/60Hz 1200W
外寸法(mm)Φ170×H330
容器寸法(Φ×mm)108×H51
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。