科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「冷却器」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
ゴム止外径(Φmm)9
足径(Φmm)12
冷却部長さ(mm)200
外径(Φmm)25
ゴム止外径(Φmm)8
冷却部長さ(mm)300
外径(Φmm)30
ゴム止外径(Φmm)8
冷却部長さ(mm)200
外径(Φmm)30
ゴム止外径(Φmm)8
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300
冷却部長さ(mm)300
外径(Φmm)35
吸引口外径(Φmm)8
冷却部長さ(mm)300
外径(Φmm)35
ゴム止外径(Φmm)8
冷却部長さ(mm)300
外径(Φmm)35
上部共通19/38
ゴム止外径(Φmm)8
冷却部長さ(mm)200
外径(Φmm)30
ゴム止外径(Φmm)8
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300
冷却部長さ(mm)300
外径(Φmm)30
吸引口外径(Φmm)8
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300
冷却部長さ(mm)300
外径(Φmm)35
吸引口外径(Φmm)8
冷却部長さ(mm)200
外径(Φmm)32
ゴム止外径(Φmm)8
冷却部長さ(mm)300
外径(Φmm)35
ゴム止外径(Φmm)8
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
冷却部長さ(mm)300
外径(Φmm)35
吸引口外径(Φmm)8
種別ネジ式ノズルタイプ300
第16改正日本薬局方準拠。
長さ(mm)220
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
冷却部長さ(mm)300
ゴム止外径(Φmm)8
冷却部長さ(mm)200
ゴム止外径(Φmm)8
球面摺合せ受けフラスコと冷却管の間に付けることで、受けフラスコの交換がポンプを止めることなく行えます。
仕様ボールジョイント:S-35
全長(mm)125
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
温度調節器は精度のよいJPt測温抵抗体をセンサーにした、PIDデジタル式です。冷却はペルチェ素子を応用し、加熱はヒータ(200W)を使用し、幅広い温度で使用できます。冷却可能な恒温庫としてもお使い頂けます。日本薬局方・導電率測定にも最適。
回転数(min-1[r.p.m])200~800
付属品温度センサ、30mm撹拌子、センサーホルダー、センサー固定支柱
質量(kg)12
電源AC100V 50/60Hz 5A
温度範囲(℃)-5~80(周囲温度25℃時)
分解能(℃)0.1
温度精度±0.5℃(10℃設定時)
撹拌容量(mL)50~1000(ビーカー)
槽寸法(mm)冷却・加熱槽:Φ110×H115
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×278×355(固定支柱含む)
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
ジョイント部はSPC透明ジョイントを使用しており、気密性が高く接続部へのシ-ル液などは不用です。
セット内容冷却器180mm、受器4mL、フラスコ1L
種別ガラス部一式
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
JIS R 3503参考。透明摺合せセットはより気密性の高い仕様となります。
セット内容玉入冷却器×1、抽出部×1、平底フラスコ150ml×3
容量(mL)150
ホース外径(Φmm)8
1セット
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
セット内容玉入冷却器×1,抽出部×1,平底フラスコ1L×2
種別1L ガラスセット
ホース口径(Φmm)12
摺合せ抽出部:上部(TS)71、下部(TS)29
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。