マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。
庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。
扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2
質量(kg)17
消費電力(W)100
電源AC100V 50/60Hz
内容積(L)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360
設定温度(℃)(室温+5)~60
松吉医科器械コード23-3222-00
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
上部がシールされたPCRプレート2枚を素早くスピンダウン。プレートの高さは25mm程度まで対応可能。スカート付・スカートなし・セミスカート各種の96ウェル、384ウェルプレートに対応。
遠心力(xg)500
回転数(min-1[r.p.m])2500
質量(kg)2.1
電源AC110V 50/60Hz 40W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×225×185
1個
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)2300
回転数(min-1[r.p.m])7000
付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500
回転数(min-1[r.p.m])10000(固定)
付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個
材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム
質量(kg)1.5
電源AC100V、50/60Hz、45W
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121
タイマー1秒~99分59秒
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。
最大遠心力(xg)50Hz:1640、60Hz:1420
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:0~3000 60Hz:0~3500
質量(kg)8
電源(V)AC100(50/60Hz)
処理容量(mL)10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×250
ローターR-12
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。ブレーキ機能付。
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合チューブΦ9.5~11×L36~42mm
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×125×140
素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。
最大遠心力(xg)9800
回転数(min-1[r.p.m])500~12500
付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個
質量(kg)1.4
電源AC100~240V 50/60Hz
処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114
タイマー最大30分
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
締付金具で作業台に簡単に取付けができます。自動注油式ギアによりメンテナンスの必要がありません。Φ17×H125mm、容量15mlまでのチューブが4本かけられます。
回転数(min-1[r.p.m])MAX3000
仕様遠心力:MAX1077RCF
質量(g)900(本体のみ)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×175×285
1個
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。
最大遠心力(xg)2000
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ
質量(g)750
電源AC115V 50/60Hz 65mA
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×155×110
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
最大遠心力(xg)7245
回転数(min-1[r.p.m])4000~12000
材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム
質量(kg)1.5
電源AC85~245V、50/60Hz、25W
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115
タイマー1分~99分
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
AC/DC自動切換。乾電池で場所を選ばずどこでも使用可能。回転中、フタを開けると自動停止します。
遠心力(xg)DC:2500、AC:3600
回転数(min-1[r.p.m])DC:7300、AC:8600 無負荷時
質量(kg)0.5
電源AC100V 50/60Hz 及び 単3形アルカリ電池4個
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×120
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
容量(mL)50
材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:特殊フェノール樹脂
内径(Φmm)25.6
1目盛(mL)5
精度(%)2以内
キャップ24
外径×長さL(Φ×mm)29.2×160
パッキンSBR/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
超小型ドライブ部とコントローラー部が分離したコンパクト設計。。抜群の精度を誇る高速ステッピングモーター内蔵。。4分岐コントローラー(BS-MD1020)を使えば、4台まで別々の流量設定運転可能。
オートクレーブに直接使用できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
容量(mL)100
材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
内径(Φmm)28.4
1目盛(mL)10
精度(%)2以内
キャップ28
外径×長さL(Φ×mm)32×210
パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])20(固定)
本体寸法(mm)460×140×180
許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂ガス、液体中の微粒子の除去に最適です。
耐圧(kg/cm2)MAX2以下
ワイドカプリング方式採用によりロータとの回転応答性が良く、脱カプリングしません(特許取得済)。駆動部とロータ室は完全分離型で真空漏れが起こりにくい構造。ブレーキ機能付。
材質チャンバー:ステンレスSUS304 ETFEコーティング加工
質量(kg)10
回転数(min-1[r.p.m])2000
電源AC100V 50/60Hz 1.4A
温度範囲(℃)室温~60(デジタル表示)
ヒーター(W)100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×250×245
チャンバーサイズ(mm)Φ161×H94
吸引口外径(Φmm)13
1個
¥399,800
税込¥439,780
62日以内出荷
粉砕容器と本体モータ部は分離式。容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。
付属品クリーナーブラシ
質量(kg)5
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)
モーター(W)1200
定格時間(分)1
外寸法(mm)Φ170×H330
容器寸法(Φ×mm)108×H51
1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])5~80
本体寸法(mm)460×140×180
タイマー1秒~99.9時間
許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
容量(mL)3
材質PP
寸法(mm)Φ12×72
1セット(600個)
¥57,980
税込¥63,778
16日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:1~2000
仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃
質量(kg)8.1
撹拌点ピッチ(mm)130
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39
撹拌数6ヵ所
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。精度:2%以内
容量(mL)100 ロング
材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
内径(Φmm)28.4
1目盛(mL)10
精度(%)2以内
キャップ28
外径×長さL(Φ×mm)32×230
パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。バス内に適した中型・低発熱仕様。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~1000、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可
仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃
質量(kg)1.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×37
撹拌数中央1ヵ所
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
容量(mL)9
材質PET
寸法(mm)Φ16×104
1セット(600個)
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール:1~500、テレモジュール20C:1~1000、テレモジュール40C:1~1200
質量(kg)8.1
撹拌点ピッチ(mm)65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39
使用環境条件湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃
撹拌数15ヵ所
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
粉砕容器と本体モータ部は分離式。3mm厚の頑丈なステンレス容器で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。WC-3Cは0℃以下の容器内温度が要求される冷凍ものの粉砕、融点の低い薬品や熱可塑性プラスチックの粋砕に便利です。
質量(kg)5
回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)
電源AC100V 50/60Hz 1200W
外寸法(mm)Φ170×H330
容器寸法(Φ×mm)108×H51
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可
仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃
質量(kg)0.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17
撹拌数中央1ヵ所
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。1mlは免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。
容量(mL)1
材質PP
寸法(mm)Φ10.7×42.5
1セット(600個)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000
撹拌容量(mL)1~800
質量(g)約200
電源AC100V 50/60Hz
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16
使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃
撹拌能力3W
撹拌数中央1ヶ所
1個
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。