科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「分離器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。
庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。
扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2
質量(kg)17
消費電力(W)100
電源AC100V 50/60Hz
内容積(L)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360
設定温度(℃)(室温+5)~60
松吉医科器械コード23-3222-00
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
上部がシールされたPCRプレート2枚を素早くスピンダウン。プレートの高さは25mm程度まで対応可能。スカート付・スカートなし・セミスカート各種の96ウェル、384ウェルプレートに対応。
遠心力(xg)500
回転数(min-1[r.p.m])2500
質量(kg)2.1
電源AC110V 50/60Hz 40W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×225×185
1個
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)2300
回転数(min-1[r.p.m])7000
付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500
回転数(min-1[r.p.m])10000(固定)
付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個
材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム
質量(kg)1.5
電源AC100V、50/60Hz、45W
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121
タイマー1秒~99分59秒
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。
最大遠心力(xg)50Hz:1640、60Hz:1420
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:0~3000 60Hz:0~3500
質量(kg)8
電源(V)AC100(50/60Hz)
処理容量(mL)10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×250
ローターR-12
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。ブレーキ機能付。
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合チューブΦ9.5~11×L36~42mm
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×125×140
素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。
最大遠心力(xg)9800
回転数(min-1[r.p.m])500~12500
付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個
質量(kg)1.4
電源AC100~240V 50/60Hz
処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114
タイマー最大30分
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
締付金具で作業台に簡単に取付けができます。自動注油式ギアによりメンテナンスの必要がありません。Φ17×H125mm、容量15mlまでのチューブが4本かけられます。
回転数(min-1[r.p.m])MAX3000
仕様遠心力:MAX1077RCF
質量(g)900(本体のみ)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×175×285
1個
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。
最大遠心力(xg)2000
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ
質量(g)750
電源AC115V 50/60Hz 65mA
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×155×110
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
最大遠心力(xg)7245
回転数(min-1[r.p.m])4000~12000
材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム
質量(kg)1.5
電源AC85~245V、50/60Hz、25W
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115
タイマー1分~99分
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
AC/DC自動切換。乾電池で場所を選ばずどこでも使用可能。回転中、フタを開けると自動停止します。
遠心力(xg)DC:2500、AC:3600
回転数(min-1[r.p.m])DC:7300、AC:8600 無負荷時
質量(kg)0.5
電源AC100V 50/60Hz 及び 単3形アルカリ電池4個
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×120
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
容量(mL)3
材質PP
寸法(mm)Φ12×72
1セット(600個)
¥57,980
税込¥63,778
16日以内出荷
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。1mlは免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。
容量(mL)1
材質PP
寸法(mm)Φ10.7×42.5
1セット(600個)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
容量(mL)9
材質PET
寸法(mm)Φ16×104
1セット(600個)
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。