23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準付属のマグネットクリップ(3個)で自由自在に容器等を配置できます。シンプルな操作ボタン。ハイパワーながら音も静かです。タイマー機能付(1~999分)。
仕様回転直径:20mm 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])10~250 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×170×70 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)168×168
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

角度は0~90°の範囲で調節可能。長時間の運転も可能な設計。スピード調節つまみで簡単にスピードが変えられます。各種ホルダーにより様々な容器に対応。
質量(kg)7.5 電源AC100V 50/60Hz 35W 回転速度(min-1[r.p.m])7~70 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×236×246 タイマー99時間59分または連続運転 回転角度(°)0~90
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
最大遠心力(xg)7245 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム 質量(kg)1.5 電源AC85~245V、50/60Hz、25W 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115 タイマー1分~99分
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。
最大遠心力(xg)50Hz:1640、60Hz:1420 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:0~3000 60Hz:0~3500 質量(kg)8 電源(V)AC100(50/60Hz) 処理容量(mL)10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×250 ローターR-12
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

赤外線センサースイッチ付で容器を押し付けることなく起動するので、安定した撹拌ができます。デジタル回転表示、タイマー付(999分59秒)。
回転数(min-1[r.p.m])Max 3000 質量(kg)2.7 振盪幅(mm)4.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×130 振盪方式旋回
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
質量(kg)6.6 回転数(min-1[r.p.m])0~1500 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターDCブラシレス インバータ制御 プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm 振幅(mm)片側0.9 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む) タイマー6秒~16時間 振盪方式エキセン式
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。
質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])5~80 本体寸法(mm)460×140×180 タイマー1秒~99.9時間 許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。2段階のスピード設定、タイマー設定(~99時間59分)、反転設定(5~500秒間隔)機能付。
質量(kg)5.5 許容荷重(kg)約1 回転数(min-1[r.p.m])10~200 電源AC100V 50/60Hz 0.06A 振幅(mm)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134 振盪方式ロータリー
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。
質量(kg)5 許容荷重(kg)約1 回転数(min-1[r.p.m])10~200 電源AC100V 50/60Hz 0.06A 振幅(mm)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134 振盪方式レシプロ
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500 回転数(min-1[r.p.m])10000(固定) 付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個 材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム 質量(kg)1.5 電源AC100V、50/60Hz、45W 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121 タイマー1秒~99分59秒
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h) 材質冷却コイル:SUS316L 温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し) 最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6 最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10 ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm 温度制御冷凍機ON-OFF制御 温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時) 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545 冷媒R404A 温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃ 冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

やさしく均一にミキシングする三次元軌道。取外し可能なゴム製のマットには多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールドします。チューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、様々な容器が使用可能。設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付。
質量(kg)7.4 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])2~60 耐荷重(kg)0.8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×415×273 タイマー99時間59分 プラットホーム寸法(mm)W267×D305
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

スターラー式撹拌機能が水槽中央に付いておりますので試料の撹拌、槽内の水の撹拌ができ、温度分布精度も向上します。水槽は継ぎ目の無いシームレスでセンサやヒータ等の突起物もありません。オプションにてアクリル製の蓋をご用意。屋根形状の為、水滴が壁面を流れ落ち、容器にかかりません。SVスタートのタイマー機能付。
ヒーター(W)面状ヒータ 600 容量(L)8 材質内槽:SUS304 質量(kg)6 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~85 安全装置独立過熱防止装置 温度精度±0.5℃(at37℃) 温度分布±0.5℃(at37℃) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×310×204 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×226×106 タイマー1分~999時間 撹拌方式回転速度可変式
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。SVスタートのタイマー運転機能も搭載。付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。
付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子 質量(kg)約5.2 最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整 電源AC100V 50/60Hz 410W 温度範囲(℃)(室温+5)~80 ヒーター面状ヒータ 400W 温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷) 水槽容量(L)4.5 温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280 タイマーSVスタート 1分~999時間 材質(水槽)SUS304 水槽寸法(mm)Φ180×H180
1個
83,980 税込92,378
6日以内出荷

磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。左回り・右回りの自動反転機能付でムラなく撹拌することができます。スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。回転数・時間をデジタル表示します(切替式)。ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。小型・軽量なので様々な場所でお使い頂けます。
材質PVC 質量(g)180 回転数(min-1[r.p.m])20~MAX1500(ビーカー使用時) 機能反転機能:45秒毎(インターバル5秒) 撹拌容量(mL)最大500(H2O) 電源(V)/電流(A)AC100 50/60Hz・DC15/1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×14.5 タイマー5分~9時間 サイズ(Φmm)位置サイズ:80(作業範囲) 防水保護等級IP65
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単操作で使いやすい、コンパクトなシェイカー。ソフトな運転開始/終了で、サンプルのこぼれを防止。付属のゴムバンドの組合せで様々な容器に使用可能。インキュベーター内、冷蔵室でも使用可能(2~40℃)。
付属品プラットフォーム、プラットフォーム用ゴムマット、ゴムバンド×8 質量(kg)11.75 回転数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位) 電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A 許容積載荷重(kg)4.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×310×197(本体) タイマー0~49時間(1秒単位) 軌道直径(mm)19 プラットホーム寸法(mm)W279×D279
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

コンパクトなのでインキュベーター内で使用可能。(4~45℃、70%rh以下)。スタート、加減速は滑らかで安全にサンプルを保持。
仕様回転運動:10mmオービタル 質量(kg)7.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×270×110 回転速度(min-1[r.p.m])50~300 負荷重(kg)最大3 タイマー1分~99時間59分
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

血液等のバイオ系サンプルの撹拌に。簡単にアタッチメントの脱着ができ、お手入が容易。アタッチメントが豊富で多種のチューブに対応。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用可能。
許容揺動量2kg(アタッチメント含む) 本体寸法(mm)300×300×360 質量(kg)3
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロプレート2枚。新型プレートホルダーで更に着脱が容易になりました。バイブレーションによる振動でミキシング。
回転数(min-1[r.p.m])0~2000 質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz 4.4W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×339×110 タイマー60分または連続運転
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
質量(kg)5.2(セット時) 電源AC100V 50/60Hz 700W 定格時間(分)3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。
回転数(min-1[r.p.m])18000 質量(kg)約8 電源AC100V 50/60Hz 5A 制御方式インバータ制御 モーター(W)150(高周波) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413 タイマー~3600秒/連続
1個
279,000 税込306,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。
最大遠心力(xg)9800 回転数(min-1[r.p.m])500~12500 付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個 質量(kg)1.4 電源AC100~240V 50/60Hz 処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114 タイマー最大30分
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷