科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「回転 モーター」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高回転コードレスモーターにペッスルを取付け、マイクロチューブ内の細胞や組織をホモジナイズします。
種別コードレスモーター 電源単3形乾電池2個
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。回転数をデジタル表示。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750 付属品30mm撹拌子1個 質量(kg)1.6 電源AC100V 50/60Hz 0.2A 撹拌容量(mL)50~50000 撹拌台寸法(mm)W200×D180 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×195×71
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

DCモータを内蔵しており、各ツマミで独立した回転制御が行えます。モータは電圧制御で、低速時にも安定した回転。背の低い安定形で、発熱はありません。撹拌台SUS304。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 50/60Hz 1A
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右回転・左回転。反転回転(120秒まで)が選べます。高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ。大型のフェライト磁石を使用しています。デジタル回転表示付です。外部出力7A付。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800 撹拌容量(L)1~10 質量(kg)2.6 電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×214×81
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

DCモータの電子制御型で、低速高速回転とも安定。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750 付属品30mm撹拌子1個 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz 0.2A 撹拌容量(mL)50~50000 撹拌台寸法(mm)W200×D180 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×192×71
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

回転数をデジタル表示。8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200 撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点 付属品Φ8×L45mm撹拌子8個 質量(kg)約4 電源AC110V 50/60Hz モーターDCブラシレスモータ 20W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50 撹拌数8個
1個
特価
71,982 税込79,180
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強磁力マグネット(5500G)で高粘度の撹拌に使用可能。ACモータの電子制御フィードバック方式で回転が安定。
回転数(min-1[r.p.m])50~1400 付属品40mm撹拌子 質量(kg)3.5 電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む) モーターインダクションモータ、電子制御 撹拌容量(mL)100~10000 撹拌台寸法(mm)W215×D215 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×235×135
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200 撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点 付属品Φ8×L45mm撹拌子12個 質量(kg)約5 電源AC110V 50/60Hz モーターDCブラシレスモータ 20W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50 撹拌数12個
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

電気的なスパークが無い防爆型です。ラジアルピストン型エアーモータを採用していますので極めて安定した回転数が得られ低速回転も安定しています。ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られ回転数をダイヤルで数値表示できます。マグネットの回転の中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。
回転数(min-1[r.p.m])20~900 材質(天板)SUS304 撹拌容量(L)10(目安) 質量(kg)6.5 空気消費量(L/min)200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×176
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータは安定した回転で長寿命(2年保証付)。安定感のある低重心設計です。シリコンスベリ止め天板カバー付。
回転数(min-1[r.p.m])150~2500 材質(本体)ポリプロピレン(ゴム足除く) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12個のDCモータは電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 付属品20mm撹拌子12個 質量(kg)3.85 電源AC100V 50/60Hz 2A 撹拌容量(mL)5~100(×12)/200~300(×6)/500~1000(×2) 撹拌台寸法(mm)W298×D200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×235×55
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

通風の良い天板機構になっていますのでオイルバスとの併用に最適です。強力フェライト磁石(2000G)による力強い撹拌ができます。インダクションモータ電子制御で安定した回転です。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1000 付属品40mm撹拌子1個 質量(kg)3.7 モーターAC100V 50/60Hz 0.5A 撹拌容量(mL)約50~10000 撹拌台寸法(mm)W250×D220 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×256×115
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷

超高速回転と強力なモーターで生薬、穀物、薬草、錠剤、木片、布等硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用。
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 容量(mL)150 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])25000 外寸法(mm)Φ134×270
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A 付属品クランプ1個、チャックハンドル1個 質量(kg)約2.5 モーターDCブラシレスモータ モーター出力(W)35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。手間の掛かる軸合せは不要です。W69×D108×H222mmとスリムでコンパクトな設計。DCブラシレスモータの採用により、コンパクト・高トルクでの使用が可能です。デジタル表示で設定や試験中の回転数が確認できるLM200と、回転数表示無しのLM100があります。巻込防止カップリングカバー標準装備。
材質撹拌シール部:PTFE、フッ素ゴム 回転数(min-1[r.p.m])50~1000 電源AC100~120V 50/60Hz 1A 最大トルク(N・m)約0.1 摺合せ(TS)29/42
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000 撹拌容量(mL)1~800 質量(g)約200 電源AC100V 50/60Hz 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16 使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃ 撹拌能力3W 撹拌数中央1ヶ所
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷

粉砕容器と本体モータ部は分離式。容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。
付属品クリーナーブラシ 質量(kg)5 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時) モーター(W)1200 定格時間(分)1 外寸法(mm)Φ170×H330 容器寸法(Φ×mm)108×H51
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1700 付属品40mm撹拌子6個 質量(kg)8.5 電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A 撹拌容量(mL)50~3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で 撹拌台寸法(mm)W540×D360 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

粉砕容器と本体モータ部は分離式。3mm厚の頑丈なステンレス容器で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。WC-3Cは0℃以下の容器内温度が要求される冷凍ものの粉砕、融点の低い薬品や熱可塑性プラスチックの粋砕に便利です。
質量(kg)5 回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時) 電源AC100V 50/60Hz 1200W 外寸法(mm)Φ170×H330 容器寸法(Φ×mm)108×H51
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

低速から高速まで、フィードバック制御で負荷に対して、安定しており、必要な回転が楽に得られます。最高10Lまでの撹拌ができます。強磁力マグネットはバランスがとれており、スムーズな回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])約10~1400(水、ビーカーで付属の撹拌子使用の場合) 付属品30mm撹拌子、40mm撹拌子 各1 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 1A モーターACインダクションモーター、電子制御 撹拌容量(mL)50~10000 撹拌台寸法(mm)190×180 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×200×81
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

耐熱性に優れた高性能モーターで長時間の連続運転可能。粉砕容器は脱着式で、試料の取出しや洗浄が簡単です。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤粉砕可能。
質量(kg)6.5 回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000 電源AC100V 50/60Hz 975W 容器300mL SUS 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×330
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。
回転数(min-1[r.p.m])18000 質量(kg)約8 電源AC100V 50/60Hz 5A 制御方式インバータ制御 モーター(W)150(高周波) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413 タイマー~3600秒/連続
1個
279,000 税込306,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温での攪拌で試料の溶解度を高めます。インダクションモーターで高トルク攪拌が可能です。温度調節器付で加熱板を必要な温度に調節して、攪拌混合を行います。
回転数(min-1[r.p.m])約150~1300 撹拌容量(mL)50~3000 付属品30mm撹拌子1個 質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz 4A モーターインダクションモータ ヒーター350W MAX.270℃(at 25℃) 温度調節位相制御方式 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114 トッププレート(mm)W175×D160 セラミックコーティング
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール:1~500、テレモジュール20C:1~1000、テレモジュール40C:1~1200 質量(kg)8.1 撹拌点ピッチ(mm)65 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39 使用環境条件湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃ 撹拌数15ヵ所
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。バス内に適した中型・低発熱仕様。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~1000、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可 仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃ 質量(kg)1.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×37 撹拌数中央1ヵ所
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:1~2000 仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃ 質量(kg)8.1 撹拌点ピッチ(mm)130 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39 撹拌数6ヵ所
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
質量(g)約370 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 撹拌容量(mL)50まで モーター出力(W)ブラシレスモータ:12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72 軌道直径(mm)4.5
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
質量(kg)6.6 回転数(min-1[r.p.m])0~1500 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターDCブラシレス インバータ制御 プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm 振幅(mm)片側0.9 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む) タイマー6秒~16時間 振盪方式エキセン式
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可 仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃ 質量(kg)0.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17 撹拌数中央1ヵ所
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

蓋を閉じてRUN、開いてSTOPの簡単スピンダウン。動作中に蓋を開けると回転にブレーキがかかります。動作中はLEDランプ点灯。高さ24mm以下のPCRプレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセット。
回転数(min-1[r.p.m])3200 質量(kg)3.5 電源AC100V 50/60Hz 0.6A モーターDCブラシモータ 遠心力(xg)410 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。目盛ごとの温度調整が安定しています。回転数をデジタル表示。高粘度溶液の撹拌、距離を離した複数容器内の撹拌も可能。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。別売のポールセットを取付けることでナス型フラスコ等の丸底の容器の撹拌が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500 付属品4A撹拌子1個 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 6A モーターDCブラシレスモータ 30W ヒーター470W MAX300℃(プレート表面温度) 撹拌容量(mL)50~50000 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×237×144 トッププレート(mm)Φ168
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

条件の違う撹拌を一度に行いたい時や処理量の多いサンプルを撹拌したい時に最適。高粘度試料、ドラフトチャンバー内での使用も可能。
回転数(min-1[r.p.m])50~2300 質量(kg)約9 電源AC100V 50/60Hz 2A モーターDCモータ 94W×2 撹拌容量(mL)50~50000(×2) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×225×80 マグネット4000G
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の速さと温度の安定性は抜群です。安全装置としてサーキットプロテクタが付いています。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。
温度範囲(℃)MAX325(ホットプレート表面温度)
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5500Gのネオジウム希土類磁石を使用しています。別売のスタンド棒の使用によりナス型フラスコなどによる薬学実験にも適しています。以下の4点の場合に、機能を発揮します。(1)撹拌台と容器の間に5mm以上の空間ができる場合。(2)容器内部に邪魔物があり渦流が抵抗を受ける場合。(3)粘性の溶液を混ぜる場合。(4)加熱状熊で撹拌したい場合。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400 付属品30mm撹拌子 質量(kg)2.2 電源AC100V 50/60Hz 6A モーターインダクションモータ、フィードバック制御 撹拌容量(mL)100~10000(スタンド使用時ナス型フラスコ1000まで) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×165×117 トッププレート(mm)W120×D134
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷

試料投入口は108×65mmと十分な大きさ。丈夫な強化プラスチック採用。部品の変換により、刻み・ペースト・撹拌に加え、こねる・薄切り・おろしといった作業が行える多機能タイプです。
質量(kg)約5.6 容量(L)約1.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])約1500/1800 モーター(W)330 定格時間(分)10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

斬新なデザインで低価格。直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。理想的な振動機構と抜群の安定感です。
材質タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂) ボディー部:PP(ポリプロピレン) 底部:亜鉛コーティング 質量(g)550 回転数(min-1[r.p.m])2800(固定) 電源AC100~240V 50/60Hz 0.01A モーター(W)入力/1.2、出力/0.8 外寸法(mm)Φ100×H70 振盪方式ロータリー 軌道直径(mm)4.5 保護クラスIP40(DIN EN 60529規格)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷