科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「回転 表示 板」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
撹拌板の上下が自在のセルフロック機能。デジタル表示の安定した回転数で優れた再現性。1rpm毎に回転数設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])10~300
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
回転数をデジタル表示。8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点
付属品Φ8×L45mm撹拌子8個
質量(kg)約4
電源AC110V 50/60Hz
モーターDCブラシレスモータ 20W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50
撹拌数8個
回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点
付属品Φ8×L45mm撹拌子12個
質量(kg)約5
電源AC110V 50/60Hz
モーターDCブラシレスモータ 20W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50
撹拌数12個
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
電気的なスパークが無い防爆型です。ラジアルピストン型エアーモータを採用していますので極めて安定した回転数が得られ低速回転も安定しています。ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られ回転数をダイヤルで数値表示できます。マグネットの回転の中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。
回転数(min-1[r.p.m])20~900
材質(天板)SUS304
撹拌容量(L)10(目安)
質量(kg)6.5
空気消費量(L/min)200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×176
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。