Φ13mmの支柱を最大5本セットでき、1台で枠体を構成することも可能です。穴ピッチ140mm。四隅に出っ張りを持たせたI型形状で、安定性に優れています。1台での価格になります。
材質鋳鉄製 焼付塗装仕上
質量(kg)12
サイズ特大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×70
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ドラフト内で使用するタイプです。排気筒不要。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー(15A)付。
付属品C型ムッフ×2、理振ムッフ×6、両開きクランプ×6、ステンレス枠棒400mm×2、ステンレス枠棒900mm×1
材質(本体)ボンデ鋼板
穴径(Φmm)ヒータ部:80
電源(V)AC100
消費電力(W)1200(200×6)
材質(天板)ステンレス鋼板
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200mm(アーム部除く)
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。