特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷




マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2 質量(kg)17 消費電力(W)100 電源AC100V 50/60Hz 内容積(L)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360 設定温度(℃)(室温+5)~60 松吉医科器械コード23-3222-00
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。 キャビテーションの熱により、水温が設定温度より上昇する場合があります。
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い測定温度精度。普通電線との接続が可能。
材質リード線被覆:ビニール、保護管部:SUS316 使用温度範囲(℃)-199~100 端末仕様リード線:圧着Y端子 リード線(m)2
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向上。タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。安全装置として独立過熱防止装置を備えています。
材質内槽:ステンレスSUS304、外装:スチール・メラミン焼付塗装 質量(kg)7.1 容量(L)9.1 電源AC100V、50/60Hz、100W 温度範囲(℃)(室温+5)~60 ヒーターシリコンコードヒータ 100W 温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時) 温度分布±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×253×281 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×195×171 タイマーSVスタート 1分~999時間 観察窓二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

熱板の観察部に試料を入れ、カバーガラスを被せて測定。。日本製。見やすいデジタル温度表示。。アルミブロックの温度上昇速度を任意で設定可能 (1~10℃/分、0.1℃刻み)。。予熱温度を設定し、目的温度近くまでアルミブロックの温度を一気に上昇させることができるので、迅速な測定が可能。予熱温度に達した際は、ブザーでお知らせ。。冷却ファン付で、設定温度に達すると自動的にアルミブロックを任意の温度(+40~+300℃)に冷却し、次の操作にスムーズに移れます。。測定温度を2点メモリ可能。溶け始めた温度から完全に溶け終わった温度の記録に便利。。熱板が40℃以上の時にやけど注意を知らせるランプが点灯。
仕様熱板観察部底径:Φ8mm、温度上昇速度設定:1℃/分~10℃/分0.1℃刻み(測定環境により異なる) 付属品カバーグラス18×18(100枚) 質量(kg)約1.4 測定範囲+40~+300℃(室温25℃時) 電源AC100V50/60Hz 倍率ルーペ:5倍 測定精度約±0.3℃(at+100℃) 安全装置過熱防止温度ヒューズ、過電流防止ヒューズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×130×80(足ゴム含む)・ 分解能(℃)0.1 照明装置LEDライト
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

オープン型の発熱体により、迅速な加熱を実現。消費電力を抑制。実温度と設定温度をデュアルディスプレイに表示。熱効率に優れたセラミック製チャンバー。灰化用途などに最適な排気ポート。熱電対保護機能搭載。背面には炉内温度測定用ポート(Φ80mm)を配置。
設定温度範囲100~1100℃ 質量(kg)16.8 容量(L)炉内:2 電源AC100V 7.5A 750W 温度精度±0.4℃(1000℃時) 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×150×100 温度制御方式PID制御 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×390×470 温度コントローラーデジタルシングルセットポイント制御
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚 質量(kg)約17 容量(L)約35 温度範囲(℃)(室温+5)~60 方式自然対流式 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360 ヒーターシリコンコードヒータ 100W 温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時) 温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545 プログラム機能最大16ステップ タイマー1分~99時間59分 観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング