これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。
材質柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能です。締め付用スパナ付属。撹拌効果を増したい時に最適です。
ロッド径(Φmm)8
2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能で少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に最適。
ロッド径(Φmm)8
羽根高(mm)30
羽根厚さ(mm)5
シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
径(Φ)4
全長(mm)175
種別三角型
材質ガラス
先端寸法(mm)約35
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ディスポーザブルタイプなので火炎滅菌が不要。電子線滅菌済。ポリスチレン製。
寸法(mm)Φ3.5×39×129
1個(100袋×10本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
強度が強く錆びにくいステンレス製のコンラージ棒。
材質SUS304
先端寸法(mm)約35
径(Φ)×全長(mm)約4×190
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
径(Φ)5
全長(mm)190
種別L字型
先端寸法(mm)約30
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ステンレス製コンラージ棒の取っ手部分をシリコンコートしました。グリップ力が上がり操作がしやすく、火炎滅菌時に取っ手が熱くなりにくくなりました。ステンレス材質SUS304。
先端寸法(mm)約35
径(Φ)×全長(mm)約4×190
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。HWN 076-19は、柄部分に10°の角度付。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×190
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×150
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
やわらかくしなやかで使いやすいディスポ白金耳。電子線滅菌済。
材質ポリスチレン
全長(mm)129
1セット(1000本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
L字形状のコンラージ棒。材質は錆びにくいステンレス製。WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φmm)約4
全長(mm)195
先端寸法(mm)約43
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
高精度のガラス管で、TLC・ペーパークロマトのサンプルスポットや電気泳動試料のアプライに最適。。毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップに規定容量が採取。。100本入り。ゴム球1個付き。
半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ~10mmまでの同径または異径接続が可能。チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。使用温度範囲-50~+150℃、耐圧1000kPa。
材質PTFE
ボア径(Φmm)10.5
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
色半透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-40~200
定尺(m)10
中身の視認性を損わない透明タイプの赤枠ラベル。マジックやボールペンで書込み可能。実験器具の管理やパソコン周りのふせんなど、幅広く手軽に使用できます。養生テープがベースなので糊残りがありません。また糊カット部があるので貼り直す際にも便利です。保管に便利な箱入り。
寸法(mm)60×40
枠の色赤
1個(200枚)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
中身の視認性を損わない透明タイプの青枠ラベル。マジックやボールペンで書込み可能。実験器具の管理やパソコン周りのふせんなど、幅広く手軽に使用できます。養生テープがベースなので糊残りがありません。また糊カット部があるので貼り直す際にも便利です。保管に便利な箱入り。特注対応も可能。
寸法(mm)60×40
枠の色青枠
1巻(200枚)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
芯振れのないよう、SUSベアリングでバキュームシールを行う製品です。推奨撹拌棒径Φ7.9mm。
シール径(Φmm)8(7.9センターレス撹拌棒用)
使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管等の接続用でソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)2.8
使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管の接続部に独自のソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)3
使用圧力:0.2MPa以下。四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス管等に使用します。接続はソロバン型方式を使用しています。
寸法A(mm)34
寸法B(mm)33
寸法C(mm)28
チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
付属品クランプ1個、チャックハンドル1個
質量(kg)約2.5
モーターDCブラシレスモータ
モーター出力(W)35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、撹拌羽根との接触を回避することができます。撹拌羽根、撹拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。Φ7mmの温度計用にお使い頂けます。
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
用途イオン交換樹脂、吸収剤等の保持管としてガス・溶媒の脱水、精製・微粒子の除去etc
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。