本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
フタ外径(Φmm)296
内径(mm)239
全高(mm)288
有効高さ(mm)185
中板直径(Φmm)235
ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
材質ポリカーボネート
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。
ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。
蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。
ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。
真空計付は中の真空状態が確認できます。
ポリカーボネート製の中板1枚付属。
材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR
付属品中板1枚
内径(Φmm)239
全高(mm)288
中板直径(Φmm)235
フタ外径(Φmm)296
有効高さ(mm)185
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
フタ外径(Φmm)366
内径(mm)308
全高(mm)366
有効高さ(mm)240
中板直径(Φmm)297
ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
ArやN2などの不活性ガス下での反応実験にガスを分岐して送ります。コックを切替えることで排気とガスの注入を連続して行なえます。
ノズル外径(Φmm)10
寸法d(mm)250
寸法a(mm)25
寸法b(mm)150
寸法c(mm)50
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
寸法d(mm)200
寸法a(mm)15
寸法b(mm)150
寸法c(mm)35
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
寸法d(mm)200
寸法a(mm)12
寸法b(mm)120
寸法c(mm)30
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
寸法d(mm)250
寸法a(mm)20
寸法b(mm)150
寸法c(mm)40
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
寸法d(mm)200
寸法a(mm)10
寸法b(mm)120
寸法c(mm)30
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
精密な摺合せによりコック部のリークが極めて少なく高真空度に使用できます。
タイマーをボタンでセットしてから蓋を閉めるだけの簡単操作。操作パネルは見やすく分かりやすいシンプルデザイン。10mm幅の強力ヒータで、確実なシールを可能にします。オイルレス真空ポンプ採用。オイル交換の手間がありません。
付属品PTFE粘着テープ2枚、ナイロンポリ袋10枚
質量(kg)約27.5
電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)ヒータ加熱時:1100、真空ポンプ運転時:370/420
到達真空度(kPa)約-99
シール幅(mm)10×280
槽寸法(mm)W300×D350×H105mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×498×359mm
1個
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性・耐酸性。シール面の真円度・表面精度がよいため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。