科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「循環装置 水」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h) 材質冷却コイル:SUS316L 温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し) 最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6 最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10 ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm 温度制御冷凍機ON-OFF制御 温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時) 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545 冷媒R404A 温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃ 冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。
仕様アスピレーター:金属製2本 質量(kg)6.7 電源AC100V 50/60Hz 2.8A 排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃) モーターインダクションモータ 水槽容量(L)10 ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5 モーター出力(W)150 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406 材質(水槽)PP製 吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。撹拌噴出流量が調整でき、方向も可変式なので、いろいろな水槽に対応できます。移送分岐管NP-2(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。安全装置として、水位低下時の空焚き防止装置とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。
仕様【外部循環方式】移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)、【使用水槽】実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150~200mm、側壁厚35mm以内 質量(kg)3.3 電源AC100V 50/60Hz 11A 温度範囲(℃)(室温+5)~80 分解能(℃)0.1 温度精度±0.02~±0.1℃(at37℃) ヒーター容量(kW)1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×142×320 撹拌方式噴流ポンプ式 吐出方向可変
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷