特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。フッ素樹脂被覆されたリード線は撚ってあり、狭い場所への挿入に適しています。高精度な白金測温抵抗体。JIS C 1604 1mA。クラスB。
使用温度範囲(℃)-40~180 全長(m)2 感温部(mm)70×120 圧着端子M-3
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

高い測定温度精度。普通電線との接続が可能。
材質リード線被覆:ビニール、保護管部:SUS316 使用温度範囲(℃)-199~100 端末仕様リード線:圧着Y端子 リード線(m)2
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度調節器は精度のよいJPt測温抵抗体をセンサーにした、PIDデジタル式です。冷却はペルチェ素子を応用し、加熱はヒータ(200W)を使用し、幅広い温度で使用できます。冷却可能な恒温庫としてもお使い頂けます。日本薬局方・導電率測定にも最適。
回転数(min-1[r.p.m])200~800 付属品温度センサ、30mm撹拌子、センサーホルダー、センサー固定支柱 質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)-5~80(周囲温度25℃時) 分解能(℃)0.1 温度精度±0.5℃(10℃設定時) 撹拌容量(mL)50~1000(ビーカー) 槽寸法(mm)冷却・加熱槽:Φ110×H115 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×278×355(固定支柱含む)
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200 リード線(m)3 圧着端子M-3
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200 感温部(mm)Φ4.8×L200 リード線(m)3 圧着端子M-3
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)