科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「排気 装置」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効率を有するHEPACAPを搭載しています。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。回収容器とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい回収容器を安全キャビネットのワークエリア内に設置できます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m,、HEPAフィルター1個 材質回収容器:ガラス製 容量(L)回収容器:2(満量1.2) 電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A 寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×280 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:122×185×200、 瓶ホルダー:200×200×177 吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

ドラフト内で使用するタイプです。排気筒不要。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー(15A)付。
付属品C型ムッフ×2、理振ムッフ×6、両開きクランプ×6、ステンレス枠棒400mm×2、ステンレス枠棒900mm×1 材質(本体)ボンデ鋼板 穴径(Φmm)ヒータ部:80 電源(V)AC100 消費電力(W)1200(200×6) 材質(天板)ステンレス鋼板 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200mm(アーム部除く)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ケルダールフラスコ200mlもしくは300mlを排気筒を変えることで6本掛けられます。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー付。
電源(V)AC100 消費電力(W)1200(200×6) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200(アーム部除く)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。
仕様アスピレーター:金属製2本 質量(kg)6.7 電源AC100V 50/60Hz 2.8A 排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃) モーターインダクションモータ 水槽容量(L)10 ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5 モーター出力(W)150 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406 材質(水槽)PP製 吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷