特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm
全長(mm)150 内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3 外径(mm)7
1個(1000本)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm
全長(mm)230 内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3 外径(mm)7
1個(1000本)
41,980 税込46,178
4日以内出荷


1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1% 再現性±0.1%
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1 精度(%)±1
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1% 再現性±0.1%
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
容量(mL)1 付属品栓:シリコン栓NO.4 精度±1% 再現性±0.1% 最小目盛(mL)0.01
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1 精度(%)±1
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。
仕様シリコンパッキン付 材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR 呼び径蛇口:13(寒冷地仕様) 表面処理内外面バフ研磨
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。
材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR 呼び径蛇口:13(寒冷地仕様) 表面処理内外面バフ研磨
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
579 税込637
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。
容量(L)6 材質PE 寸法(mm)192×142×H295 口内径(Φmm)32
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
8,598 税込9,458
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785 仕様PSキャップ及びPE中栓付 胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6 口内径(Φmm)25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

キャップと本体底部にリブが付いていますので容器の積上げ(スタッキング)に対応。中栓付。
材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE 外径(Φmm)124.4 口内径(Φmm)115.2
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個
109 税込120
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




少量の試薬の保存に最適なデザインの透明摺合せ二重栓容器で目盛付です。
外栓共通24 中栓共通15
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップのセンターにΦ8mmの穴があいていますので、シリコ栓やメンブレンフィルターを付けることで、通気性のある培養容器のフタとしてご使用できます。
材質TPX 種別TPXキャップ 穴あき 適合品番シリコ栓:94-0571
1セット(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ごみの分別に便利なプラスチック包装。コストパフォーマンス抜群。綿栓、マイナス目盛付。先端部は本体と一体成型(25mlを除く)。製品保証書発行可能。無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。
材質本体:PS、アダプタ部:PE
1セット(200個)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。特殊溝付刃(No.~12のみ)により、一層スピーディーな穴開けが可能です。押出し棒付。
種別12本組ハンドル付
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1セット(25個)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000 材質PP 質量(g)180 胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234 口内径(Φmm)68
1個
549 税込604
4日以内出荷


クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個ほか
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取出しやすいカラーコード付Steri-View包装。容量を色で識別することができます。。マイナス目盛が付いており、規格以上の容量を確保しています。。個包装、綿栓入、滅菌済。
1個(100本)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


おすすめ人気ランキング