クリーンコンテナ 120ml 滅菌済三商¥18,980税込¥20,878
1セット(200個)
6日以内出荷
液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)120材質本体:PP、キャップ:PE目盛20mL毎100mL上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色赤
PP滅菌瓶 広口三商5日以内出荷から11日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
滅菌4オンスコンテナー三商¥26,980税込¥29,678
1セット(100個)
5日以内出荷
γ線滅菌済・個包装。透明度の高いポリプロピレンを使用しているので中身の確認が容易にできます。ギザ付のスクリューキャップなので、手袋をしたままでも容易に開閉できます。
材質本体:PP、キャップ:PE容量(mL)120目盛(mL)20~120(10刻み)寸法(Φ×高さH)(mm)58×80
ティシューテック ユニカセット スタンダート三商8日以内出荷から9日以内出荷
蓋付カセット。細長いメッシュ状の薬液入出孔で、力セット内の薬液交換を十分に行なえます。10色揃い、検体の識別が容易です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×6
軟膏容器 M缶 滅菌済 フタ:青三商¥19,980~税込¥21,978~
1セット(150個)ほか
7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
SG(ガラス)ボトル 白三商当日出荷から24日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
Cキャップ三商5日以内出荷から8日以内出荷
通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
卓上型アスピレーター三商4日以内出荷
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
滅菌済スクリューバイアル 茶三商4日以内出荷
ガラスねじ口瓶をクラス10のクリーンルームで純水洗浄・乾燥後パックし、EOG滅菌処理しています。いつでもすぐに高品質の滅菌済瓶をご使用頂けます。5本単位で本体とキャップを別々に包装していますので、少量ずつご使用頂けます。全てのロットでケミカルインジケータとバイオロジカルインジケータを用いて滅菌判定を行っています。滅菌証明書としてEOG処理管理記録をお出しできます(有償)。滅菌有効期限3年。
パーソナルアスピレーター三商4日以内出荷
回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ質量(kg)3電源DC12V-ACアダプタ 5W材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製)ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
マイクロロート PP製三商¥8,998~税込¥9,898~
1セット(12個)
5日以内出荷から7日以内出荷
超小型ロートです。ビューレットや小さな瓶・試験管等に。オートクレーブ(121℃)が可能です。
SG(ガラス)ボトル 茶三商4日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
プラツボ γ線滅菌済三商4日以内出荷
γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
ディスペンセッテS三商5日以内出荷
幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。。スプリングにプラチナ-イリジウムが使用されています。
仕様付属アダプタ:GL28/S28、GL32、S40容量(mL)1~10精度≦±0.5%再現性≦±0.1%
マヨネーズビン立三商6日以内出荷から8日以内出荷
今までに無かったマヨネーズ瓶専用のラックです。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。オートクレーブ可能です。
ステリテナープラス 20L三商¥119,800税込¥131,780
1セット(10個)
7日以内出荷
γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法適合。
容量(L)20寸法(幅W×高さH)(mm)285×285口径(Φmm)32
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付三商6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付三商6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付三商6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付三商6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
容量(mL)1付属品栓:シリコン栓NO.4精度±1%再現性±0.1%最小目盛(mL)0.01
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付三商6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
管ビン立三商7日以内出荷
よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
試料カップ三商¥18,980~税込¥20,878~
1セット(1000個)ほか
7日以内出荷
耐寒性がよく-70℃に耐えます。オートクレーブにかけると1/10位に収縮しますので廃棄処理も便利です。喀痰・採便容器としてもお使い頂けます。PL規格、FDA規格に適合。無可塑塩化ビニル製。
管ビン立用網フタ三商7日以内出荷
よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
仕様各サイズ共通材質SUS304寸法(幅W×奥行D)(mm)236×136
ステリテナープラス 5L三商¥119,800税込¥131,780
1セット(10個)
47日以内出荷
γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法に適合。
容量(L)5寸法(幅W×高さH)(mm)190×190口径(Φmm)32
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
デシケーターアズワン税込¥24,090¥21,900
角型木枠フルイテラオカ(ANEX)税込¥58,278~¥52,980~