科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「磁気撹拌機」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。左回り・右回りの自動反転機能付でムラなく撹拌することができます。スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。回転数・時間をデジタル表示します(切替式)。ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。小型・軽量なので様々な場所でお使い頂けます。
材質PVC
質量(g)180
回転数(min-1[r.p.m])20~MAX1500(ビーカー使用時)
機能反転機能:45秒毎(インターバル5秒)
撹拌容量(mL)最大500(H2O)
電源(V)/電流(A)AC100 50/60Hz・DC15/1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×14.5
タイマー5分~9時間
サイズ(Φmm)位置サイズ:80(作業範囲)
防水保護等級IP65
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。