オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
規格プラグ
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。
材質ポリプロピレン
オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
ビニール、シリコン、タイゴン等の軟質チューブ用。材質はポリプロピレン製で121℃でのオートクレーブ滅菌可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。
材質ポリプロピレン
フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
色半透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-40~200
定尺(m)10
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。