SGボトル専用キャップ。
耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール
ねじ規格33
耐熱温度(℃)Max 180
パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
SGボトル専用キャップ。
耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール
ねじ規格45
耐熱温度(℃)Max 180
パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
SGボトル専用キャップ。
耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール
ねじ規格38
耐熱温度(℃)Max 180
パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス
備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
材質(キャップ)フェノール
パッキンシリコン/PTFEライナー
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス
備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
材質(キャップ)フェノール
パッキンシリコン/PTFEライナー
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)PPS
パッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
厚生労働省告示第261号特定酵素基質培地法準拠による水中の大腸菌検査に最適です。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能
容量(mL)110
目盛(mL)110(10mL目盛り)
材質(キャップ)PBT
長さL×直径(mm×Φmm)210×32
材質(パッキン)シリコン/PTFEライナー
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPS
パッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
容量(mL)50
材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:特殊フェノール樹脂
内径(Φmm)25.6
1目盛(mL)5
精度(%)2以内
キャップ24
外径×長さL(Φ×mm)29.2×160
パッキンSBR/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト
寸法(mm)120×100×66
穴径(Φmm)11.5
深さ(mm)39
適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ
耐冷温度(℃)-80
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
オートクレーブに直接使用できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
容量(mL)100
材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
内径(Φmm)28.4
1目盛(mL)10
精度(%)2以内
キャップ28
外径×長さL(Φ×mm)32×210
パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。横に折込みのマチがあるので、立体物を入れることができます。カストごと滅菌したい時に便利です。
寸法(mm×m)(400×80)×100
1巻
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。精度:2%以内
容量(mL)100 ロング
材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
内径(Φmm)28.4
1目盛(mL)10
精度(%)2以内
キャップ28
外径×長さL(Φ×mm)32×230
パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。