科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「薬品 保管 容器」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底コーナーに熱溶着加工を施しており、薬品のこぼれ防止として最適。床を汚しません。扁平缶20Lなら5缶、正角缶20Lなら3缶まで収納できます。
材質PP低発泡 ブルーグレー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×370×34 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×355×28
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68 ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
19,980 税込21,978
欠品中

試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。
質量(kg)2 内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247) 外寸法(mm)270×190×310
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

500ml試薬瓶が12本(6本ずつ)保管できます。。鍵部分以外はすべて塩ビ製です。。仕切板は取外し可能。
質量(kg)約10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×300×600 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×267×97 仕切サイズ(mm)1マス:85.5×86
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

試薬瓶500mlを18本(各段9本)収納できます。。鍵部を除き、全て耐衝撃性・耐薬品性に優れたカイダック製です。。上下引出しの両端、計4ヶ所に鍵でロックができるパッチン鍵付。
寸法(幅W×奥行D)(mm)1マス:89×89 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×324×520 引出し内寸法(mm)278×278×200
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。
仕様かぶせ蓋、鍵止め金具なし 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)15まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

ガロン瓶を2本収納できます。鍵部を除き、全て耐衝撃性、耐薬品性に優れたカイダック製です。鍵は2本付属しています。底板がフラットなので、楽に引き出せます。専用トレー2個付。専用架台(別売品)を使用すれば移動が楽にできます。
グレー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×400 トレー寸法(mm)外寸法:W186×D200×H100、内寸法:W180×D194
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

専用架台を使用すれば移動が楽にできます。
付属品固定用塩ビプレート2枚、固定用塩ビボルト18個 グレー キャスターΦ50mmエラストマー車(ストッパー付2個) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×105
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。別売のカギを付けることができるので安全管理に役立ちます。
仕様ヒンジ蓋、鍵止め金具あり 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)15まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
1個
14,880 税込16,368
7日以内出荷

試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)穴内径Φ83×内高64 グレー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500ml試薬瓶を6本収納できます。付属のボトルホルダーで整理整頓が楽に行えます。蝶番を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。南京錠の取り付けが可能です。※
付属品ボトルホルダー(3本用)×2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68 ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

別売の仕切板を使用することで、最大24区画まで仕切ることができます。大型タイプなので、重量瓶の保管や運搬にも便利です。
ブルー 材質PP
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きい瓶の運搬に最適で、瓶の損傷を防止します。瓶の内容を移し替える時、瓶支えがあるので瓶がズレ落ちず、安全に移し替えができます。
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート 表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍵部分以外は全てPVC製。耐薬品性に優れています。棚板2枚付属。取外しも可能です。棚板を取外すことでガロン瓶、20Lタンク等も収納できます。上下連結プレート付属で積重ねて使用することができます。鍵(南京錠)付。
付属品棚板2枚、コンテナ(TC-1)2個、南京錠1個、積重ね用連結プレート2枚 均等耐荷重(kg)棚板:20程度/1枚当たり、底板:30程度 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×900 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×835(1室構造)
1個
99,980 税込109,978
17日以内出荷