科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「血球計算盤 ディスポ」の検索結果
バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02
付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1
種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ
検定JIS 社内検定品
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
カバーグラスが不要。個包装でサンプルのコンタミを防止。1枚で2サンプル測定可能。
寸法(mm)25×75
厚さ(mm)1.6
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。