商品豆知識
ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
手付きになります。
材質ステンレス
種別2枚取
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×420×150
底部寸法(幅×奥行)(mm)560×340
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE
口内径(Φmm)24
中栓無
パッキン有
材質ステンレス ETFEコート品
軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
容量(L)4
材質本体・キャップ・中栓:PE
口内径(Φmm)38
外寸法(mm)179×121×H258
中栓有
パッキン無
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)6~16
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)6~13
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。
材質PS
寸法(mm)72×72×100
1セット(120個)
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
仕様フタ内寸法(mm):66.4×81.4×54
材質SUS304 2B材
厚さ(mm)0.4
本体内寸法(mm)65×80×200
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
持ち運びしやすく注ぎやすい、取手付の容器です。省スペース保管も可能な角型タイプ。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。
材質PS
種別プラントポット(メッシュ付)
寸法(mm)72×72×100
入数4×30
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。
材質PP
種別ジョイント部
入数60
角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。γ線滅菌済。
材質PS
種別プラントポット(メッシュ無)
入数4×30
ホコリよけのフタが付いた便利な水切りカゴです。
材質PP
形状角型
シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
径(Φ)4
全長(mm)175
種別三角型
材質ガラス
先端寸法(mm)約35
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包
使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料)
温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
ポリエチレン製の持ち運び密閉容器です。持ち運びが楽なように持ち手が幅広になっています。
色ナチュラル
材質ステンレス
形状角型
穴径(Φmm)パンチング:6
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ
使用温度範囲(℃)(室温+5)~250(室温20、無試料)
温度精度±0.3℃ at 液温200℃(撹拌時)
グリップ付ハンドルが標準装備。テーパー付ですので積み重ねて保管できます。
材質SUS304
形状角型
網目(mm)45(底部)
セットで各種洗浄に便利です。
材質PFA
形状角型
容量(L)約9.35
開閉時に便利なスライド式のフタで壊れにくく丈夫です。取っ手が長く、機械への出し入れも楽にできます。スタッキング可能で、未使用時も効率的な収納ができます。
材質SUS304(電解研磨処理)
形状角型
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)345×310
網目(mm)2.38
積み重ねができるので、収納時のスペースが激減します。折りたたみは簡単。組立てもワンタッチです。
材質SUS304
形状角型
高さ(mm)200
網目(mm)10
試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。
立て数(本)16
材質ポリプロピレン
形状角型
色白
使用温度(℃)-70~+100
適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
1セット(4個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。温度調節器は液体膨張式。独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ
使用温度範囲(℃)(室温+5)~230(室温20、無試料)
温度精度±3.5℃ at 液温200℃(撹拌時)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。