設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)
材質冷却コイル:SUS316L
温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し)
最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6
最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10
ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm
温度制御冷凍機ON-OFF制御
温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545
冷媒R404A
温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃
冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包
使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料)
温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
容器内部の観察性に優れたオイルバス。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。背面に固定用把手付(取外し可能)
電源(V)AC100(4.1A)
温度精度±0.5~0.1
公差(mm)(水槽サイズ)±2.5
温度設定単位0.1℃
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ
使用温度範囲(℃)(室温+5)~250(室温20、無試料)
温度精度±0.3℃ at 液温200℃(撹拌時)
外装への放熱が少ない堅牢設計です。PID制御。高温でも高精度なコントロールが行えます。安全装置として自己診断機能(センサ異常、ヒータ異常、上限値異常、温度調節器異常)付。
温度範囲(℃)(室温+5)~250
ヒーター(W)500
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×25
材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz 6A
温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×266×160
1個
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
デジタル設定・デジタル表示。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。オプションにて火傷防止の保護シートをご用意しました。
ヒーター容量(kW)1
仕様温度調節器:PID制御
質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz 10A
温度範囲(℃)(室温+5)~250
温度精度±0.4℃±1digit
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×344×131
材質(水槽)SUS304
水槽寸法(mm)Φ240×H130
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚
質量(kg)約17
容量(L)約35
温度範囲(℃)(室温+5)~60
方式自然対流式
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360
ヒーターシリコンコードヒータ 100W
温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)
温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545
プログラム機能最大16ステップ
タイマー1分~99時間59分
観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。