科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「試験管立」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18mmの試験管を50本立てられます。試験管を立てたままオートクレーブ可能です。傾けることで、培地をフラットにすることができます。傾ける角度は、お好みの角度に調整可能です。
角穴(mm)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×120×106(ネジ除く)
配列5×10
棚高さ(mm)75
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
試験管Φ15、Φ16.5、Φ18mm用として使用できます。
穴径(Φmm)19.5
材質HIPS
重ねて収納できるZ型。試験管もしっかりと立てることができます。配列4×3。水分などによる吸着防止に、底板に4ケ所、足が付いています。
材質SUS304
試験管を多く収納でき省スペース化に有効です。 。柱に逆に立て乾燥用ラックとしても使えます。
材質PS
適合試験管(Φmm)17~20
立て数(本)40
材質PS
外寸法(mm)230×105×H72
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm)10~16
棒に立て乾燥する際、底板に波形の溝が付いているので水切れが良好です。
穴径(Φmm)19
材質PS
棚高さ(mm)85
内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。断熱性に優れています。軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。試験管立てごと運べます。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。