科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「10ml 容器」の検索結果
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)250
材質(本体)PE
1目盛(mL)10
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)1000
材質(本体)PE
1目盛(mL)50
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
容量(mL)1000
ゴム栓(No.)11
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×65×150
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
容量(mL)1000
ゴム栓(No.)11
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×58×150
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
外寸(mm)Φ88×H109
適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本
耐熱温度(℃)-80~+40
1セット(6個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
容量(mL)10
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.2
上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
1セット(100個)
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
アルコール温度計(0~40℃)付。
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
色褐色
正方形なので、隙間なく収納できます。密閉性を重視し、中栓が付いています。
材質PE
容量(mL)14
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.3
上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
1セット(100個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)11
口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
1セット(600個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)16
口内径×胴径×全長(mm)13.7×24.9×54.3
1セット(500個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
PTFE製で、耐熱、耐薬品性に優れています。
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご利用下さい。
材質PP
中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。。スプリングにプラチナ-イリジウムが使用されています。
仕様付属アダプタ:GL28/S28、GL32、S40
容量(mL)1~10
精度≦±0.5%
再現性≦±0.1%
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100
寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)
口内径(Φmm)21
ねじ規格33
材質(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)MAX180
パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
フレキシブルで洗練されたハイエンドユーザー向け。。軽い力で着脱でき、かつ密着性が良好で精度の高いピペッティングが可能。。ロングタイプのチップです。試験管や試薬びんなど細口容器からの分取に。
容量(mL)1~10
酵母、細菌の培養液の少量保存に適しています。透明で高いガスバリア性。パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。USP Class Ⅵ適合。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート共重合体、キャップ:高密度ポリエチレン
キャップタイプ20-415
口内径(Φmm)11
耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
駒込ピペットを使用して、一般的な試薬瓶(口径22mm)がスポイト瓶として使用できます。シリコン製。
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1%
再現性±0.1%
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1
精度(%)±1
250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
質量(kg)5.2(セット時)
電源AC100V 50/60Hz 700W
定格時間(分)3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。