科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「20L 容器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体・キャップ・中栓:PE
遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
全高(mm)450
外径(Φmm)305
口内径(Φmm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
材質本体・キャップ・中栓:PE
RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。取手付。
容量(L)20
種別広口瓶
材質本体・キャップ:PE、取手:PP
全高(mm)450
口内径(Φmm)99
外径(mm)305
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
口内径(Φmm)35.5
フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
材質本体:SUS304、パッキン:シリコン
フタベント付
遮光性に優れます。
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。
容量(L)20
材質本体・キャップ:PE
γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法適合。
容量(L)20
寸法(幅W×高さH)(mm)285×285
口径(Φmm)32
1セット(10個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。
材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR
呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)
表面処理内外面バフ研磨
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。
仕様シリコンパッキン付
材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR
呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)
表面処理内外面バフ研磨
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。移動時に便利なハンドルが付いています。
容量(L)20
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム
全高(mm)436
外径(Φmm)305
口内径(Φmm)106
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます。底の角は汚れがたまりにくいR構造になっています。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
5Lから60Lまでの6種類を取り揃えました。使い勝手の良い丸型です。
材質MA(アクリル製)
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
空の状態でも中身が入った状態でも積み重ねができるので、省スペースで保管することができます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験に合格。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質HDPE
口内径(Φmm)50
底コーナーに熱溶着加工を施しており、薬品のこぼれ防止として最適。床を汚しません。扁平缶20Lなら5缶、正角缶20Lなら3缶まで収納できます。
材質PP低発泡
色ブルーグレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×370×34
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×355×28
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き
最高使用圧力(MPa)0.68
口径(Φmm)108
綿栓や紙栓と同等の高通気性。耐薬品性に優れ繰返し使用できます。容器への保持力が高く、振盪培養に適しています。
バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。フタに天面コック用の穴があいています。
種別フタ付天面穴付
色ナチュラル
外寸法(mm)364×364×H304
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。撹拌噴出流量が調整でき、方向も可変式なので、いろいろな水槽に対応できます。移送分岐管NP-2(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。安全装置として、水位低下時の空焚き防止装置とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。
仕様【外部循環方式】移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)、【使用水槽】実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150~200mm、側壁厚35mm以内
質量(kg)3.3
電源AC100V 50/60Hz 11A
温度範囲(℃)(室温+5)~80
分解能(℃)0.1
温度精度±0.02~±0.1℃(at37℃)
ヒーター容量(kW)1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×142×320
撹拌方式噴流ポンプ式 吐出方向可変
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。
材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
口内径(Φmm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。本体側面には、液出時に使い勝手の良いコック用の穴があいています。
種別フタ付本体側面穴付
色ナチュラル
外寸法(mm)364×364×H304
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
高さF(mm)取手高:80
大きい瓶の運搬に最適で、瓶の損傷を防止します。瓶の内容を移し替える時、瓶支えがあるので瓶がズレ落ちず、安全に移し替えができます。
ステリテナー用のダンボールです。容器の輸送・保管に便利です。
ポリエチレン製の持ち運び密閉容器です。持ち運びが楽なように持ち手が幅広になっています。
色ナチュラル
中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
高さF(mm)取手高:80
鍵部分以外は全てPVC製。耐薬品性に優れています。棚板2枚付属。取外しも可能です。棚板を取外すことでガロン瓶、20Lタンク等も収納できます。上下連結プレート付属で積重ねて使用することができます。鍵(南京錠)付。
付属品棚板2枚、コンテナ(TC-1)2個、南京錠1個、積重ね用連結プレート2枚
均等耐荷重(kg)棚板:20程度/1枚当たり、底板:30程度
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×835(1室構造)
1個
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。