科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「30ml 容器」の検索結果
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質本体・キャップ・中栓:PE
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:ソフトロン
耐久性に優れた硬質ガラス製。バルサム棒が付属します。
容量(mL)30
高さ(mm)95(フタ含む)
胴径(Φmm)38
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
少量の試料・検体の分別、移送に便利です。
材質SUS304
中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通24
中栓共通15
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
色褐色
容量(mL)20
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.4
上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
1セット(100個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
容量(mL)3000
材質本体:PVC、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
口内径×胴径×高さ(mm)115×120×285
1セット(22本)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)32
口内径×胴径×全長(mm)14.3×30.2×64.9
1セット(400個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
材質SUS410
先端幅(mm)(ヘラ部)12
さじ幅(mm)12
匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
材質SUS410
さじ幅(mm)8・12
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)22
口内径×胴径×全長(mm)14.3×27.4×58.9
1セット(500個)
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご利用下さい。
材質PP
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトし、中身を守ります。底が丸くなっているので、中身を最後まで使い切ることができます。
材質PP
γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
材質PP
撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。オートクレーブ可(121℃ 20分)。
キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ7.5×L30mm)1個
電源AC100V 0.3A
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。SR50は、本体と支柱止めが一体になっており、支柱の取付が可能です。
回転速度(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)30~500
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ8×L25mm)1個
質量(g)約850
電源AC100V 0.3A
撹拌台寸法(mm)67×100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×155×75
サンプル用、少量小分け用容器としての使用はもちろん、放射性物質の検査容器としてもお使い頂けます。
材質PP
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)300
寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く)
口内径(Φmm)26
ねじ規格38
材質(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)MAX180
パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです。クラス300シリーズは、ケースと分析証明書に製造番号が書き込まれ、またバイアル1本1本に製造番号とコンテナ番号を記入したバーコードが添付されています。
種別クラス300
厚さ(mm)セプタム:3.18
容量(mL)40
セプタムPTFE/シリコン
材質(キャップ)PP
材質(パッキン)PTFE/シリコン
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。