特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本 質量(g)880 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])20(固定) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150 耐荷重(g)800 回転角度(°)20(固定)
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

簡単操作で使いやすい、コンパクトなシェイカー。ソフトな運転開始/終了で、サンプルのこぼれを防止。付属のゴムバンドの組合せで様々な容器に使用可能。インキュベーター内、冷蔵室でも使用可能(2~40℃)。
付属品プラットフォーム、プラットフォーム用ゴムマット、ゴムバンド×8 質量(kg)11.75 回転数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位) 電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A 許容積載荷重(kg)4.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×310×197(本体) タイマー0~49時間(1秒単位) 軌道直径(mm)19 プラットホーム寸法(mm)W279×D279
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

インキュベーター内での使用が可能(温度60℃、湿度90%rhまで)。高温多湿に強く、静かなブラシレスモータ搭載。
質量(kg)7 電源AC100V 50/60Hz 60W 耐荷重(kg)3.0 モーターフラットタイプ ブラシレスDCモータ 振盪数(min-1[r.p.m])30~300 振幅(mm)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×70 タイマー1分~48時間/連続 振盪方式ロータリー 振盪台寸法(mm)W300×D330
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

コンパクトなのでインキュベーター内で使用可能。(4~45℃、70%rh以下)。スタート、加減速は滑らかで安全にサンプルを保持。
仕様回転運動:10mmオービタル 質量(kg)7.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×270×110 回転速度(min-1[r.p.m])50~300 負荷重(kg)最大3 タイマー1分~99時間59分
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。
質量(kg)5 許容荷重(kg)約1 回転数(min-1[r.p.m])10~200 電源AC100V 50/60Hz 0.06A 振幅(mm)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134 振盪方式レシプロ
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

6段階のスピード調整が可能。ステンレスのプラットホームにはノンスリップマットが標準付属。
質量(kg)6 電源AC100V 50/60Hz 18W モーターDC3.5A 樹脂ギア シーソー角度±7° 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×160 振盪速度(min-1[r.p.m])12~55(6段階) 許容負荷荷重(kg)5
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷


レシプロ振盪器。省スペースで騒音もありません。振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
仕様振盪台:スプリング台4段可変式 付属品スプリング式振盪台、シリコンシート 質量(kg)5(本体のみ) 電源AC100V 50/60Hz 1A 振盪数(min-1[r.p.m])10~160 マス目寸法(mm)16×16 振盪幅(mm)30 タイマー設定0.5秒~100時間 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×233×110 振盪方式レシプロ振盪 振盪台寸法(mm)W282×D200×H65 許容負荷荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
質量(kg)6.6 回転数(min-1[r.p.m])0~1500 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターDCブラシレス インバータ制御 プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm 振幅(mm)片側0.9 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む) タイマー6秒~16時間 振盪方式エキセン式
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。速度とタイマーは調節ダイヤルで、1~10段階で設定可能。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。
付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm) 種別アナログ 質量(kg)22.2 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターDCブラシレスモータ 速度25~500rpm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149 タイマー1~120分 軌道直径(mm)19 トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。2段階のスピード設定、タイマー設定(~99時間59分)、反転設定(5~500秒間隔)機能付。
質量(kg)5.5 許容荷重(kg)約1 回転数(min-1[r.p.m])10~200 電源AC100V 50/60Hz 0.06A 振幅(mm)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134 振盪方式ロータリー
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。LEDディスプレイで速度と時間を表示。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。速度ディスプレイを自動的に再校正できる、速度校正機能付。
付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm) 種別デジタル 質量(kg)22.2 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターDCブラシレスモータ 速度15~500rpm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149 タイマー1秒~160時間 軌道直径(mm)19 トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

マイクロプレートが2枚かけられます。プラットフォーム及びリッド(蓋)の双方向から加熱、密閉された断熱効果により均一に精度の良い温度制御が行えます。ミキシング機能付。
質量(kg)6.3 消費電力(W)90 電源AC100~240V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~60 温度精度±0.1℃ プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×128×15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×275×115 タイマー1~999分・連続 撹拌能力軌道直径3mm、100~1300rpm
1個
329,800 税込362,780
7日以内出荷

標準付属のマグネットクリップ(3個)で自由自在に容器等を配置できます。シンプルな操作ボタン。ハイパワーながら音も静かです。タイマー機能付(1~999分)。
仕様回転直径:20mm 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])10~250 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×170×70 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)168×168
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

精巧な加工技術と独自の振とう機構で安定性があり、一層の耐久性の向上で安心してご使用いただけます。
質量(kg)7 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0~500 振盪幅(mm)4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×193×144 振盪方式ロータリー式
1個
139,000 税込152,900
7日以内出荷


シャ-レ台:シリコンシート付。シャーレ90Φ6枚用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×30
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

容器汎用台:容器固定棒でビーカー、三角フラスコ類を締めつけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×225×110
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷