商品豆知識
高い測定温度精度。普通電線との接続が可能。
材質リード線被覆:ビニール、保護管部:SUS316
使用温度範囲(℃)-199~100
端末仕様リード線:圧着Y端子
リード線(m)2
ヒータ、水槽等と組合せて使用することにより温度のコントロールをたやすくします。見やすいデジタル式表示により設定しやすくなっています。保護機構としてサーキットプロテクタ装備。
質量(kg)1.3
電源AC100V 50/60Hz 15A
温度範囲(℃)0~200
温度精度±0.05~0.5℃
温度センサーPt100Ω Φ5×200mm リード線1m
出力容量MAX15A
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×110
端子台外部入力:Y型 F0.3-3
1個
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。