関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。 ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。 25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。 サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。 LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。 バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。
付属品分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ 寸法(mm)シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375 質量(kg)シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15 ひょう量(g)~5000 再現性(%)秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1 希釈倍率2~99倍 インターフェースプリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB 分注速度(mL/min)1500(ブースターキット取付・fastモード モード希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)
1セット(10個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)