科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「タイマー 120 分」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
質量(kg)21 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)45 回転数(min-1[r.p.m])20~390 耐荷重(kg)20 ローラー寸法(Φ×L)mm40×325(有効長/300) 外寸法(mm)460×420×223 適合径(Φmm)ポットミル:120~300 タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転 サービス分類レンタル
1個
869 税込956
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300 質量(kg)21 回転数(min-1[r.p.m])20~390 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重30kg 消費電力45W 外寸法(mm)460×420×490 アズワン品番1-1294-11 タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
1個
239,800 税込263,780
12日以内出荷

スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム 寸法(mm)320×356×790 質量(kg)15 ストローク60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) タイマー最大60分
1個
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷

スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質うす・ハンマー:アルミナ ストローク(mm)60 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 寸法(mm)320×356×790 質量(kg)16.4 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(カバー)シリコンゴム タイマー最大60分
1個(1個)
419,800 税込461,780
5日以内出荷