科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「エポキシ 攪拌」の検索結果
4Lの処理量を誇る大容量の乳化・混合用のブレンダーです。
精密でシール性の高いボールベアリング構造の為、耐久性にも優れています。
本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。
3段階の速度を選べ、効率の良い混合攪拌ができます。
付属品6L SUS容器付(最大処理量4L)
TGK品番149-63-81-15
寸法(mm)270×290×660
質量(kg)15.7
電源(V)100(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)18500、(中速)16300、(低速)14000
電気容量(W)(3.75HP)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
付属品1000mL SUS容器付
TGK品番149-63-81-11
寸法(mm)190×200×365
質量(kg)5.5
容量(mL)1000 SUS容器付
電源(V)100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速)
電気容量(W)700
1台
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。