科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「大容量 容器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エキストリームミル用の大容量の2L容器です。
容量(L)2.0
4Lの処理量を誇る大容量の乳化・混合用のブレンダーです。
精密でシール性の高いボールベアリング構造の為、耐久性にも優れています。
本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。
3段階の速度を選べ、効率の良い混合攪拌ができます。
付属品6L SUS容器付(最大処理量4L)
TGK品番149-63-81-15
寸法(mm)270×290×660
質量(kg)15.7
電源(V)100(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)18500、(中速)16300、(低速)14000
電気容量(W)(3.75HP)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ
質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)
サイズ180×145×285mm
品名ラボミル2
電源AC100V 50/60Hz 235W
定格5分
コード長さ(m)1.7
使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30
回転数20000(rpm)
アズワン品番5-3402-51
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ
質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)
サイズ180×145×285mm
品名ラボミル2プラス
電源AC100V 50/60Hz 235W
定格5分
コード長さ(m)1.7
使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30
回転数10000~20000(rpm)
アズワン品番5-3402-52
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。