29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5 材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン 材質(本体)硼珪酸ガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1パック(100本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ケミカルミニバイアル
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
材質高品質ボロシリケイトガラス製
1箱(12本)
47,000 税込51,700
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(mL)1.5 適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし) 寸法(mm)12×32H 参照型番(島津)228-15652-92 キャップ8-425 セプタム黄PTFE/シリコン
1箱(100個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。
仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット 品名Waters Alliance System用バイアル 寸法12Φ×32Hmm 容量(μL)300 参照型番186002639 口内径(Φmm)6 キャップウルトラボンド(9-425) バイアルPP セプタムスリット付き PTFE/シリコン ラベル×
1箱(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数100 容量(mL)1.5
1箱(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)1.5 適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし) 寸法(mm)12×32H キャップ8-425 色(キャップ) セプタム黄PTFE/シリコン
1箱(100個)
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)Φ12×32 容量(mL)1.5 材質(本体)硼珪酸ガラス 口径タイプ広口(10-425) セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
1箱(100セット)
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ケミカルPPバイアル 300μL
300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。
仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット 全長(mm)34 品名Waters Alliance System用バイアル 寸法12Φ×32Hmm 容量(μL)300 参照型番186002640 口内径(Φmm)6 キャップウルトラボンド(9-425) バイアルPP セプタムスリットなし PTFE/シリコン ラベル×
1箱(100個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

大阪ケミカルミニバイアル 0.1mL
仕様入数単位:pk 型式MV-01 容量(mL)0.1 高さ(mm)32H 品名ミニバイアル 外径(mm)12Φ 入数12
1箱(12個)
33,980 税込37,378
6日以内出荷

容量(mL)1.1 品名Waters Alliance System用バイアル 参照型番186002802 品名と仕様ショートスレッドバイアル100本1.1mL透明ガラスラベルなし
1箱(100個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

8×40mmサイズ、スナップ式栓PPのバイアルです。96ポジションカローセル用にご利用ください。 微量びんを必要としないコニカル型バイアルです。底部のデッドボリウムを最小にし、最大限サンプル回収が可能です。
仕様キャップ装着時の全高(mm):45.8 0.7mL PPスナップコニカルバイアルセット 入数(本):100 容量(mL)0.7 品名Waters WISP 96ポジションカロ―セル用バイアル 参照型番WAT022476 口内径(Φmm)6.4 キャップPEスナップ栓付き バイアルPP
1箱(100個)
4,298 税込4,728
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色クリンプバイアルのみ 容量(mL)1.5 参照型番SV1102A 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
入数100 容量(mL)1.5
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様11mm 透明クリンプバイアル ラベル付 入数単位:本 容量(mL)1.5 参照型番SV1102CP 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様11mm 褐色スナップバイアルのみ 入数単位:本 容量(mL)1.5 参照型番SV11S02A 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様11mm 褐色スナップバイアル ラベル付 入数単位:本 容量(mL)1.5 参照型番SV11S02AP 入数100
1箱(100個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色バイアルのみ 9-425 容量(mL)1.5 参照型番SV0902A 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1箱(100個)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色クリンプバイアル ラベル付 容量(mL)1.5 参照型番SV1102AP 入数100
1箱(100個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
入数100 容量(mL)1.5
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数100 容量(mL)1.5
1箱(100個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様11mm 透明スナップバイアル ラベル付 入数単位:本 容量(mL)1.5 参照型番SV11S02CP 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1箱(12個)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

15×45mmサイズ、スナップ式栓のガラスバイアルとコニカル型PPバイアルです。
仕様入数(本):100 48ポジションバイアルセット、4.0ml用ガラスインサート 容量(mL)0.3 品名Waters WISP 48ポジションカロ―セル用バイアル 参照型番WAT072704
1箱(100個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様11mm 透明クリンプバイアルのみ 入数単位:本 容量(mL)1.5 参照型番SV1102C 入数100
1箱(100個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 11mm 透明スナップバイアルのみ 容量(mL)1.5 参照型番SV11S02C 入数100
1箱(100個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

標準口タイプはLC-2010、SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。
仕様ラベル付き透明ガラス(白キャップ) 寸法(mm)Φ12×32 容量(mL)1.5 材質(本体)硼珪酸ガラス 口径タイプ広口(10-425) アズワン品番2-4317-20 セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
1箱(100セット)
8,198 税込9,018
6日以内出荷

手動で可変ダイヤルを回すことにより6000~19000rpmまで無段階で速度調節できます。 押している間だけ最高速度で運転するフラッシュボタン、1分間徐々に速度が上がる自動制御ボタン、最高速度で1分間運転するタイマーボタンと使い分けができる3種類のファンクションボタンが付いています。 混合、粉砕の状況に応じた50mL~1.2Lまでさまざまな粉砕容器に対応します。
質量(kg)2.1 品番MT-PLUS 品名マイティブレンダープラス 本体のみ 電源100V 50/60Hz 280W 外形寸法W175×D190×H215mm 回転数6000~19000rpm 定格時間3分
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷