手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400
寸法(mm)(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)35
質量(kg)2.7
仕様手動式
トラスコ品番390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
3mm厚の頑丈なステンレス容器、SUS304製カッターと特許の容器フタで構成される粉砕槽で、生薬、穀物、薬草、錠剤や鉱物等、乾燥したものなら瞬時にほとんど粉砕します。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤でも、フィルムごときれいに粉砕します。粉砕槽が脱着式になっており、試料の取り出しや容器の洗浄が簡単で、環境汚染の心配が少なく、多種類の粉砕ができます。耐熱性に優れた高性能なモーターを装備したアブソルート・モーターユニットは、極めて長時間の連続運転が可能です。ドライブ方式は超高速回転に耐えるボールベアリング構造で、オールメタル・ドライブ方式を採用しています。
用途生薬、薬草、錠剤、鉱物、木片等の粉砕
付属品SUS容器300mL(カッター組み込み済、標準フタ)
材質[容器・刃]ステンレス(SUS304)
寸法(mm)185×220×330
質量(kg)6.5(容器セット時)
タイプ中粉砕・微粉砕・乾式
回転数(min-1[r.p.m])[高速]37000、[可変]1000~24000
電源AC100V 50/60Hz 975W
電気容量(W)975
最大処理容量(mL)150
アズワン品番5-3400-01
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×220×330
1個
¥259,800
税込¥285,780
12日以内出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01
型式WB-1
容量(mL)150
アズワン品番5-5006-01
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)3.6
電源AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
本体寸法(mm)134×270
モーター(W)700
寸法(Φ×高さH)(mm)134×270
モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。