科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「枝粉砕機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400
寸法(mm)(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)35
質量(kg)2.7
仕様手動式
トラスコ品番390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23)
材質容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.4
容量(mL)300
消費電力(W)220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])22000
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01
型式WB-1
容量(mL)150
アズワン品番5-5006-01
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)3.6
電源AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
本体寸法(mm)134×270
モーター(W)700
寸法(Φ×高さH)(mm)134×270
モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。