7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにBC250Mの容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。(BC・BCPLUSには標準装備)
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。 幅(mm)175 質量(kg)2.6 高さ(mm)290 奥行(mm)190 電源(V)単相100 消費電力(W)280 替刃仕様PN-T06
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ケミカルD3V-10用V字カッター
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10の交換用V字カッターになります。
トラスコ品番456-0931 材質ステンレス(SUS301) 質量(g)17 品名V字カッター
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷