材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
内容量(mL)40
サイズ(mm)Φ27×95
キャップ側面に滑り止めの凹凸加工をしています。
セット内容青キャップ(セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入)
材質PP
容量(mL)2
アズワン品番1-1389-16
1セット(100個)
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
仕様入数(本):1000
品名Waters WISP 48ポジションカロ―セル用バイアル
参照型番WAT073005
品名と仕様PTFEセプタム
1箱(1000個)
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1箱(100個)
¥8,298
税込¥9,128
6日以内出荷
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
1箱(100個)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1箱(100個)
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
1箱(100個)
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5
材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
材質(本体)硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
キャップタイプ8-425(標準口径)
仕様穴あき青キャップ セプタム付 入数単位:本
参照型番CS09RW
キャップタイプ9-425
入数100
セプタム赤PTFE/白シリコン
1箱(100個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
容量(mL)1.5
適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)12×32H
キャップ8-425
色(キャップ)黒
セプタム黄PTFE/シリコン
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)-
TGK品番149-04-34-29
種別0.1mL樹脂脚付インサート
材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
寸法(mm)Φ12×32
材質(本体)硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32
キャップタイプ-
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番1-1388-07
1パック(100本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
品名Waters Alliance System用バイアル
参照型番186000274
品名と仕様ウルトラボンドキャップ100個PTFE/シリコンスリットなし
1箱(100個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
仕様入数単位:本 穴あき青キャップ セプタム付 スリット入
参照型番CS09BW-S
キャップタイプ9-425
入数100
セプタム青PTFE/白シリコン
1箱(100個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
容量(mL)2.0
品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
寸法12Φ×32Hmm
耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
外径(Φmm)26.0
バキュームリアクション(加水分解)チューブは高耐圧製のガラスチューブと不活性で高真空シールを
形成するテフロンプランジャープラグとから出来ています。
このチューブはペプチドやタンパク質の加水分解、試料濃縮、ヒドラジン分解等、
高真空環境下での分解に最適です。
黒いキャップはDELRIN~R(アセタール樹脂)製です。
品名ミニバキュームチューブ
容量(mL)1.5
適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)12×32H
参照型番(島津)228-15652-92
キャップ8-425
セプタム黄PTFE/シリコン
仕様入数単位:本 穴あき黒キャップ セプタム付
入数100
セプタム赤PTFE/白シリコン
品名Waters Alliance System用バイアル
参照型番186000305
品名と仕様ウルトラボンドキャップ100個PTFE/シリコンスリット付き
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
仕様穴あきPPスナップキャップ セプタム付 スリット入 入数単位:本
参照型番CS11SBW-S
入数100
セプタム青PTFE/白シリコン
1箱(100個)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
PTFEストップコックを装備した高耐圧容器です。外径1/4のチューブを使用できます。コネクターを外すことなく、ストップコックのバルブを開閉することで、サンプルの注入ができます。
寸法(mm)Φ12×32
容量(mL)1.5
材質(本体)硼珪酸ガラス
口径タイプ広口(10-425)
セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。
仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット
全長(mm)34
品名Waters Alliance System用バイアル
寸法12Φ×32Hmm
容量(μL)300
参照型番186002640
口内径(Φmm)6
キャップウルトラボンド(9-425)
バイアルPP
セプタムスリットなし PTFE/シリコン
ラベル×
1箱(100個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
標準口タイプはLC-2010、SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。
仕様ラベル付き透明ガラス(白キャップ)
寸法(mm)Φ12×32
容量(mL)1.5
材質(本体)硼珪酸ガラス
口径タイプ広口(10-425)
アズワン品番2-4317-20
セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
1箱(100セット)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
仕様穴あきアルミキャップ セプタム付 スリット入 入数単位:本
参照型番CS11RW-S
入数100
セプタム赤PTFE/白シリコン
1箱(100個)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
容量(mL)1.5
寸法(mm)12×32H
適合キャップ10-425
セプタム黄PTFE/シリコン
ミュー【μ】のバイアルと、キャップ(セプタム付)のキットです。
仕様9mm 透明スクリューバイアル&キャップ 入数単位:本
入数100
ミュー【μ】のバイアルと、キャップ(セプタム付)のキットです。
仕様9mm 透明スクリューバイアル&キャップ 入数単位:本
入数100
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。